カー用品 :「トヨタ オーディオハーネス」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンやストリーミング等で出力されたHDMIのデジタル信号をRCAアナログ信号に変換、Bullcon製品マジコネ「VTRハーネス」と併用しトヨタディスプレイオーディオ等に映像を表示する事が出来るようになります。
用途HDMIのデジタル映像・音声をRCAアナログ映像・音声へ変換し出力 セット内容HDMI変換ユニット本体、HDMI2.0対応ケーブル(両端Type Aオス端子)、USB電源ケーブル、2ポートUSB出力シガープラグ(12V・24V対応:QC3.0)、取付・取扱説明書兼保証書 質量(g)64(RCAケーブル含む) 消費電力(W)(最大)5 出力RCA(黄:映像・白:音声(L))・赤:音声(R) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×84×16 入力HDMI(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/HDCP対応) 電源電圧(V)DC5 ケーブル長(cm)(RCAケーブル)95、(USB電源ケーブル)120、(HDMI2.0対応ケーブル)200 動作温度範囲(℃)0~70 湿度範囲(%)10~85
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit 。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○ 型式NGX50 ZYX10 寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 質量(kg)1.1 全長(m)付属ハーネス:1.8 年式R1/10~ 主な適合車種C-HR
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】。使用電源:DC12V 。対応電圧:9-16V。マイナスアース方式 。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4 。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB 。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ)。 調整幅:20~20kHz / ±。20dB(0.1step) 、。 Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター。 Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント。 距離:0-692cm、時間:0-20ms。 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル。 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub。 位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth5.0。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP。(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【セット内容】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○ 型式ZN6 前期A型~C型 寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 質量(kg)1.1 全長(m)付属ハーネス:1.8 年式H24/4~H28/6 主な適合車種86
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-2です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コペンのインテリアデザインをそのままにダッシュボードもすっきりして視界をオープンにする事で見えてくるシンプルなオーディオレスゆえのスマートさを演出。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)ダイハツ(トヨタ)10ピン6ピンコネクター用。コペンの場合は6ピンコネクター(リアスピーカー配線)がないため6ピンコネクターは使用しません。
型式LA400K 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレードRobe/Cero/X-PLAY/GR SPORT 共通 適合車種コペン 年式H26/6~
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)。・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!。・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】。使用電源:DC12V。対応電圧:9-16V。最大消費電流:15A。ヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)。外部アンプリモート出力:12V / 0.2A。マイナスアース方式。【オーディオ部(アンプ)】。アンプ:クラスAB。最大出力:48W×4。定格出力:28W×4。負荷インピーダンス:4~8Ω。周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)。S/N比:108dB。高調波歪率:0.01%。【入力/出力】。ハイレベル入力:4ch。スピーカー出力:4ch。RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V。【プロセッサー】。動作サンプルレート:96KHz / 24bit。15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)。ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/oct。タイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch。スピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°。プリセット(本体保存):6ファイル。【Bluetooth】。Bluetooth。対応コーデック SBC / AAC。対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)。【キット内容:取付に必要な全てがセットです】。JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書。(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 グレード- 適合車種GRヤリス 年式R2/1~
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷