カー用品 :「トラック バックカメラ 取り付け」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ 質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】30万画素、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー20~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約90°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
21,250 税込23,375
4日以内出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウ 動画あり
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター7インチTFT LCD 付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g)350 配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式NTSC 2入力 動作電圧12V~24V 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。 付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47 電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用) センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整 電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5) 記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30 記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上) 消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400 解像度記録:1920×1080(Full HD) 保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く) 撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能) 記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG 画面サイズ10.88型カラー液晶モニター 画素数200万画素 関連資料カタログ(4.38MB) フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps 画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角) 動作温度範囲(℃)-10~60
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

エフ・アール・シー車用バックカメラ NX-B500
小型 水平画角90°のワイドカメラ IP67クラスの防水・防塵性能 30万画素の高画素映像 DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24 設置形態バックビュー 有効画素数640(水平)×480(垂直) 約31万画素 電源(V)8~35 寸法・サイズ(mm)76×77×78 消費電流(A)0.24 解像度(水平) 600本 動作温度(℃)-10℃~+50℃ 防水保護等級IP67 画角水平 90° / 垂直 45° 映像出力Composite Video NTSC
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ4.3インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9 適合12V・24V共用 消費電力(W)約0.6 端子形状RCAメス端子 入力/出力【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×15×78(バイザー含まず) 解像度480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認 付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード 適合技適:取得済み、画像:正像 質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)DC12-30 電源DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く) 信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上) 解像度【カメラ】200万画素、記録:720P LCD仕様TFT 7インチ 動作温度(℃)-10~50、0~50 防水仕様IPX7相当 画角(レンズ)約120°(対角) チャンネルタイプ入力:4チャンネル 最低照度(Lux)0.1
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認 付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード 適合技適:取得済み、画像:正像 質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)DC12-30 電源DC12-30V/1A 本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く) 信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上) 解像度【カメラ】200万画素、記録:720P LCD仕様TFT 7インチ 動作温度(℃)-10~50、0~50 防水仕様IPX7相当 画角(レンズ)約120°(対角) チャンネルタイプ入力:4チャンネル 最低照度(Lux)0.1
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

AHD/CSVSカメラ対応で高画質映像を実現。IPS液晶、ビデオ入力2系統、入力電圧DC12/24V対応。リバース連動対応:シフトレバーをバックにするとカメラ映像に自動切替。2 系統の映像入力:例えばバックカメラとサイドカメラを切り替えて、死角をカバー。より安全なドライブを実現できます。1024×600ドット高精細7V型IPS液晶搭載。AHD カメラの高画質映像を映すことができます(メーカー製AHD バックカメラに対応)。2系統の映像入力対応:バックカメラ / サイドカメラ等と接続すれば、 死角をモニターできます。バックカメラ連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。リモコン装備。モニター画面の詳細な設定が可能:モニター画面の明るさ、色合い、コントラスト、言語等、詳細な設定ができます
質量(g)約390(取付用ブラケット、電源ケーブルユニットを除く) 使用温度範囲(℃)‐20~+70 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×121×26(突起部を除く) 使用電源(V)DC12/24 マイナスアース 解像度1024×600 保存温度範囲(℃)‐30~+80 接続端子ACC電源/GND/バックランプ線/バックカメラ用電源線※バックカメラ用電源線(DC-CAMERA)の出力電圧はDC10V ~ 12V、映像入力1(CH1)/RCAピン(NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ)、映像入力2(CH2)/RCAピン((バックランプ接続時自動切り替え)NTSC AHD 1280×720、1280×960/1920×1080 メーカー製AHD対応バックカメラ/NTSC CVBS カラー信号準拠対応バックカメラ) 画面サイズ幅154×高さ86mm、対角177mm(7V型)IPS液晶モニター
1個
17,980 税込19,778
欠品中

業界初リアカメラが選べる全方位360°ドライブレコーダー!専用の別体カメラで後方録画又はRCAのバックカメラ等で後方録画を選べます。(※専用の別体カメラはオプション品:GDO-51。RCAのカメラはRCA変換ケーブルセット:GDO-52が必要です。)CS-363FH本体はSTARVIS:IMX307搭載で夜間・トンネルなどの少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。200万画素、HDR搭載。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。安心安全の3年保証です。前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!選べるオプションで後方もしっかり録画!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。ナイトクリアVer.2:STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。IMX307搭載<夜に強く高画質>:STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVISTMおよびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。フルハイビジョン録画:フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載:HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。測位が不安定な状況でも精度が向上! みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示:政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。microSDカードメンテナンスフリー:独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。安心のGPSおしらせ機能 「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。最大12時間/パーキングモードを搭載:常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。ボタンを押すだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。電源を入れると現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-41(2A/5m)が必要です。※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度:本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。録画ファイルロック機能:大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。タイムラプス録画機能:1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。1ファイルに30分間の映像データが記録されます。通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。常時録画:LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。イベント録画(自動):常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画後、常時録画に戻ります。クイック録画機能(手動):イベントを手動で録画する機能です。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。本体は様々な車種に取り付けが可能:車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOKです。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計:セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。自動録画開始:セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能:QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。12/24V車対応:普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。LED信号機に対応:ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。大容量32GBmicroSDカード付属:ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属。TLCに比べて熱に強く優れているMLCタイプ採用。速度や時計の表示:内蔵のGPSで取得した走行速度、時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載:録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様●3Gセンサー有り(衝撃感度 10段階)●HDR有り●VCCI:クラスA●インターネット地図連動有り●外部映像出力無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画圧縮:録画MP4コンテナ形式(h.264)、静止画JPEG 付属品ドライブレコーダー本体、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ/2A)、マウントベース(GPSユニット)※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります、ファーストステップガイド、ボールジョイント(本体・ストレート)、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付 電源電圧DC12V/24V 本体寸法(mm)本体:110(W)×30(D)×54(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 96(H) 本体質量(g)122 対応外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカー製オプションmicroSDカード推奨 保証期間3年 視野角車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、車内カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° トリガー【録画】通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー 音声録音有り(オン、オフ設定可) 画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)/標準(8Mbps)/低画質(6Mbps)、HD:高画質(6Mbps)/標準(4.5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(3Mbps)/標準(2Mbps)/低画質(1Mbps) F値2 画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1) 最低被写体照度(Lux)3 フレームレート30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム 画角【録画】FullHD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、HD:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190°、D1:車内/車外カメラ:水平188° 垂直102° 対角190° 動作温度範囲(℃)-10~+60 GPS有り
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷