カー用品 :「ドアパンチ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト素材でドアエッジを傷から護り、駐車場などで他車への接触キズも防ぎます。 ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状なので、プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。 ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に両面テープの跡を残しません。 ボディ色を選ばず、車のデザインに良く馴染むスポーティな光沢カーボン調仕上げです。 耐候性・耐久性に優れた軟質TPUを使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×50×11
1個
869 税込956
当日出荷

衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1箱(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質素材でキズを防止。 挟み込みタイプで簡単取付け。 両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pioneer(パイオニア)駐車監視用電源ケーブル
駐車異常通知機能に対応するバッテリー保護機能付ドライブレコーダー用駐車監視ユニット。このケーブルを取付けることで、エンジンを切った後も、衝撃検知センサーは動作を継続し車を監視。ドアパンチなどの衝撃を検知するとNP1を起動させ、前方カメラと、車内/後方カメラの両方で10秒間の映像を録画します。スマホへの通知を行い、映像をすぐに確認することができます。
仕様【電圧カットオフ設定】12V時: 11.6V / 11.8V / 12.0V / 12.2V、24V時: 23.2V / 23.6V / 24.0V / 24.4V 質量(g)195 タイプバッテリー接続タイプ ケーブル長(m)車両電源から本体:1、本体からNP1:4 出力電圧(V)DC 9(最大 4.5A) 入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×70×22 動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24 定格出力電圧(V)DC5 消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む ヒューズ2A管ヒューズ 2本 ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く) 質量(g)約300 動作温度範囲(℃)-10~65 保証期間1年間 セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷