カー用品 :「ハイエース H100系」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。
用途ハイエース用の増設電源
色ブラック(BLACK)
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×173×93
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個
厚さ(mm)約5
色生地:ブラック、糸:ブラック
仕様マルチウェイ ベッドキットセカンドシートバックパネル
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
1セット
¥15,980
税込¥17,578
46日以内出荷
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
材質アルミ合金製
セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料(0.61MB)
メーカートヨタ
サイズ(mm)W340×D460×H190
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
全高(mm)100
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
長さ外寸(mm)2930
幅外寸(mm)1330
適合車種【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24 タイプ:標準ルーフ【ハイエースバン】年式:H16/8~ 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【ハイエースバン】年式:H1/8~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H16/8~R2/3 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ
取付幅(mm)脚:1320
1個
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
全高(mm)295
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
長さ外寸(mm)2240
幅外寸(mm)1355
適合車種【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24系 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25系 タイプ:標準ルーフ【ハイエースワゴン】年式:H1/8~H16/8 型式:100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:40系 タイプ:標準ルーフ【ライトエースバン】年式:H20/2~R2/6 型式:S402M S412M タイプ:全車【タウンエースバン】年式:H20/2~ 型式:S402M S412M S403M S413M タイプ:全車【バネットバン】年式:H11/6~H29/6 型式:SK22VN SK22MN SK82VN SK82MN SKF2VN SKF2MN SKP2MN タイプ:標準ルーフ
取付幅(mm)脚:1168~1448
1個
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。