カー用品 :「フロアテープ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
ホワイトのラティスステッチが大人可愛いソフト素材のゴミ箱。
ゴミ袋を両サイドのベルトで固定でき、見た目もすっきり。
500mLペットボトルが3本入る。
小物入れとしても使える。
フロアマットに置くだけの底面マジックテープ固定式。
材質PVC/ポリエステル/PU
小物入れとしても使えるソフトなレザー調&グレーステッチのゴミ箱。
500mlペットボトルが6本入るラージタイプ。
フロアマットに置くだけで横すべりしにくい強力底面マジックテープ固定式。
寸法(mm)約170×210×155
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
小物入れとしても使えるソフトなレザー調&グレーステッチのゴミ箱。
500mlペットボトルが3本入るスモールタイプ。
フロアマットに置くだけで横すべりしにくい強力底面マジックテープ固定式。
寸法(mm)約150×190×120
色ブラック
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ソフトなレザー調&グレーステッチのゴミ箱です
用途上面にボックスティッシュを置くことができます。フロアマットに置くだけで横すべりしにくい底面マジックテープ固定式です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車
仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工
色(柄)チェック柄(ブラック・グレー)
上質レザー調のシンプルなフタ付きスリムダストです
用途両サイドの小窓からフタを閉じたまま小さなゴミを捨てられます。SUV後席のセンタートンネル上に最適なサイズ感です。フタはマグネットホック付きで簡単に開閉できます。ゴミ袋を内側両サイドのひもで固定でき、見た目もすっきりします。小物入れとしても使えます。フロアマットに置くだけで横すべりしにくい底面マジックテープ固定式です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車
仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工
色(柄)無地黒
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。