カー用品 :「プレイヤー」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
トヨタ ディスプレイオーディオPlus付車の通信用USBポートに本製品をさすだけで、純正モニターでCD/DVDを楽しむことができます。純正モニター画面から操作可能。純正と同じ操作感で楽しむことができます。USBポートから電源供給を受けることで、接続機器が動作するバスパワー給電を採用。本製品の接続はUSBケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)、出力コネクタ:USB Type-Cオス
規格USB2.0
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)CD/DVDプレイヤー本体:142×141×18
USBケーブル(m)1.5
適合車種アルファード (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/AGH40W/AGH45W)、ヴェルファイア (R05/06- AAHH40W/AAHH45W/TAHA45W)、カローラ (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラツーリング (R04/10- ZWE219/ZWE215/MZEA17)、カローラスポーツ (R04/10- ZWE219/MZEA12H)、カローラクロス (R03/9- ZVG13/ZVG16/MXGA10)、クラウンクロスオーバー (R04/9- TZSH35/AZSH35)、クラウンスポーツ (R05/12- AZSH37W/AZSH36)、シエンタ (R04/8- MXPL10G/MXPC10G/MXPL15G)、ハリアー(PHEV含む) (R04/10- AXUH80/AXUH85/MXUA80/MXUA85/AXUP85)、プリウス(PHEV含む) (R05/01- MXWH61/MXWH60)、GRカローラ (R05/02- GZEA14H)、GRヤリス (R06/04- GXPA16)、RAV4 (R04/10- MXAA54/AXAH54)
出力端子USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)20
入力コネクタUSB Type-Aメス
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
新型アルファード/ヴェルファイア専用。新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)
セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書
ケーブル長(m)1.5
電源電圧(V)5
消費電流(A)最大1.5
奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28
出力端子USB Type-Cオス
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
2WAY電源(ACアダプター・DCカー電源)
2つのモニターで同時視聴可能。
DCシガー電源コード4m使用。
3列目まで届く。
車載用ケース2個付き。
用途車の後部座席のヘッドレストに設置できるDVDプレーヤー、ポータブルDVDプレーヤー、車載 DVDプレイヤー、小型DVDプレイヤーとして。
質量(kg)1.2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×40
液晶サイズ9インチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)
質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力【USB】DC5V/2.4A
端子形状【USB】Aタイプ
出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)15(シガーソケット時)
入力電圧(V)DC24
入力方式シガープラグ
コード長さ(mm)900
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番65-2226-52
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
全方位360度カメラ搭載で、4つのモード切替が可能です。モニターはタッチパネル機能搭載なので、操作や設定が簡単。録画中、再生中も指先で画角変更が行えますので、万が一の場合でも、死角を気にすることなく確認することが可能です。車のエンジンを切る際に、「駐車監視モード」を選択できます。 このモードを選択すると、エンジン停止時に車体に衝撃を検知すると録画を開始します。これにより、停車中に車上狙いの被害にあっても、衝撃を感知した一定時間を録画しますので、万が一の状況でも役立ちます。専用プレイヤーは録画開始と同時に、microSDカードに自動挿入されます。専用プレイヤー上で録画データを再生すると、マウス操作で視点変更が行えますので、録画後も360°全方位の映像をご覧いただけます。
仕様●G(加速度)センサー録画:衝撃感知センサー感度調整 ロー/ミドル/ハイの3段階選択可能●マイク:高感度マイク内蔵●ワンタッチ記録:静止画撮影●再生方法:PC再生専用ビューワーソフト (Windows7/8/10)●再生画像分割表示:フロント1画面/前後2画面/前後左右4画面●対応車両電圧:DC12V/24V●最低被写体照度:約1ルクス●録画時間/撮影枚数(32GB使用時):動画:約5.8時間 (Gセンサー:オン(ミドル)、音声録音:オン) 静止画:27072枚 (1枚=約440KB、1440×1440)●駐車監視モード:Gセンサーによる連動録画
電源コード(m)約3.5
構成録画ファイル:1分/2分/5分単位で切り替え可能
記録媒体microSDカード 最大32GBまで対応 (Class10を推奨)
解像度( 動画/静止画/有効画素数 )1440×1440 (約200万画素)/約300万画素/約300万画素
スピーカー1W/8Ω 1個内蔵
動作温度(℃)-20~65
画面サイズ4.5インチ液晶タッチパネル
記録モード(常時録画)エンジン連動で自動的に記録を開始/終了 ON/OFF選択可能
フレームレート24(fps)
音声設定可能
カメラ仕様撮像素子/視野角 (レンズ画角):1/3インチCMOSセンサー / 水平360°/垂直220° (カメラ下向きの場合)
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。
フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。
車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。
本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1
タイプスイッチ有 切替タイプ
電源電圧(V)12
保証期間1年
適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。
フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。
車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。
本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1
タイプスイッチ無 オートタイプ
電源電圧(V)12
保証期間1年
適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
安心な全メーカー、全機種対応方式(DVDビデオ対応に限る)
プレステ2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。もちろん、パソコンでもOK。
また、「スロットインタイプ」のプレイヤーでもご使用可能です。
世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の
革新的レンズクリーナーです。
レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを
強力な風圧で除去し、確実に情報が読み取れるようになります。
乗用車の5.1CHスピーカーチェック
カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応)
スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。
スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。
40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。
ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。
周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、
またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。
ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5
適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー
使用温度範囲(℃)0~35
定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4
機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PowerDelivery45Wに対応したUSB-CとQuickCharge18Wに対応したUSB-Aを搭載したカーチャージャーです。PowerDeliveryは最大で45Wに対応しているので、PD充電可能なノートPC等の充電も可能です。本体のLEDで現在の充電状況などを確認することが可能です。12V/24V対応です。安心の2年間保証です。
色ブラック
質量(g)約37
最大出力(W)USB Type-A:18W、USB Type-C:45W 合計最大48W
出力電圧(V)USB Type-A:5/9/12、USB Type-C:5/9/12/20
入力電圧(V)DC12 / 24
出力電流(A)USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)/USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、3(12V時)、3(15V時)、2.25(20V時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×65×37
対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、Power Delivery対応のノートパソコン
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A × 1ポート(Quick Charge3.0)、USB Type-C × 1ポート(Power Delivery3.0)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス
電源(V)USB 5
適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0
対応機種iPhone iOS 10以降
製品質量(g)約45
保証期間購入日より1年
使用環境温度(℃)-20~75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4
コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1
適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz)
Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
microUSBコネクタ搭載 車載用DC充電器です。ハイパワー2Aでスマホ・タブレットを充電!
乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。通電をLEDランプでお知らせ。ケーブルの長さは使いやすい1.5mを採用。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2A
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×75×20
車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
USBポート数1
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2.4A
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:7107。販売備考:10周年を記念したキーホルダー。レーザーカットされた2つのステンレスプレートを合わせた2レイヤーで高級感漂うデザイン。タイプ:キーホルダー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。材質[素材]:ステンレス。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ステンレス
色ステンレスヘアライン
タイプキーホルダー
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。