カー用品 :「モール 天井」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、タッピング×4、グロメット×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書 ブラック
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

9.型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書、クッション、Aピラークリップ×2 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、さらねじ(M3×5)×2、さらねじ(M4×8)×2、ねじキャップ×2、モール、グロメット×4、タッピング×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。 この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、グロメット×2、タッピング×2、スペーサー×2、なべ小ネジ×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、タッピング×4、グロメット×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

9.型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、固定用ブラケットカバー、モール、なべ小ネジ×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、なべタッピング×4、スプリングワッシャー×4、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1固定用ブラケットカバー、モール、さらねじ×2、ボルト(M6×12・M5×10)×各4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、六角ナット×6、スプリングワッシャー×6、スペーサー、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、取扱説明書 グレー
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション×4、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。 この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッション×4、クッションテープ、型紙、取扱説明書 ブラック
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。シエンタ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、トリムリング、モール、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッション、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。200系ハイエース/レジアスエースに対応。リアクーラー付車のみ対応です。
付属品取付ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、バインド小ねじ×4、フランジナット×4、なべタッピング×4、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ、クッションテープ、型紙 グレー
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。RG系ステップワゴン/ステップワゴン・スパーダ専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、トリムリング、モール、ボルト×2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両あわせ用型紙 グレー
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C25セレナ専用です。サイドカーテンエアバック付き車には取付け出来ません。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、なべ小ねじ×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、スペーサー×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、車両中央合わせ用型紙、取扱説明書 グレージュ
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

12.8型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、固定用ブラケットカバー、モール、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ、取扱説明書 グレー
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。10系アルファード/ヴェルファイアのサンルーフ無車専用です。一部取付け出来ない車両もございますので、必ずメーカーHPの注意書きをご覧ください。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能で、NCP141・145/NSP140系ポルテ/スペイド専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。GB3・4系フリード/フリード・スパイク専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。ルームランプ固定部への取付の為、純正ルームランプは使用できなくなります。
付属品固定用ブラケット(A・B・C)×各1、トリムリング、モール、なべ小ネジ(M5×10・M5×15)×各2、リング端子、エレクトロタップ×2、タイラップ×5、クッションテープ、型紙、取扱説明書 グレー
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。 リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。 本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。 点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。 サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。
仕様マイナスアース方式 付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書 高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5 使用温度範囲(℃)‐10~+60 使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能) 本体質量(kg)約2.0 光源LED 角度調整範囲0°~180°(無段階) 液晶パネル画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768) 最大消費電流(A)1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×37.8×240(突起部含まず) 入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)