カー用品 :「リビング扇風機」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
〇使いやすいベーシックモデル〇きめ細やかでやさしい風の7枚羽根〇小さなお子様やペットが操作ボタンに触っても反応しない「チャイルドロック機能」を搭載〇羽根にホコリが付きにくい「ホコリ防止加工」。羽根:30cm 7枚羽根(乳白色)。寸法(mm):W360×D350×H670~860。重量:約 3.5kg。風量切換:連続3段階・ランダム2段階。操作:リモコン操作、本体操作ボタン。切タイマー:1.2.4時間。清潔機能:ホコリ防止加工(羽根)。首振り:左右合計約85°(リモコン首振り操作不可)。上下角度調節:上20°/下20°(手動)。消費電力(50Hz/60Hz):35W/40W。梱包寸法(mm)W610×D202×H370。梱包重量:約4.5kg
1台
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。
大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145
色(羽根)クリアグレー
高さ(mm)176
奥行(mm)315
色(本体)ホワイト
1個
特価
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。