カー用品 :「ルーフキャリア ロープ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)540
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。
最前部はフックでの取付けになります。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)266
長さ外寸(mm)2900
幅内寸(mm)1266
適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
最大積載量(kg)60
・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)350
幅内寸(mm)1000
適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)1740
種類ベーシックキャリア
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)2884
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
幅外寸(mm)1330
・ロッキープラスのキャリアオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)RW-55です。・RW-Tシリーズ専用オプションパーツです。・RW-T10S、RW-T10L、RW-T10Aにロープを取り付け可能にします。
内容フック・T型ナット・六角ボルト
最大引張強度(kg)50
1セット(4個)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239
適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。
仕様積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで)
質量(kg)5.6
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2
質量(kg)6.8
外形寸法(cm)46×20×44
1セット(2個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400
適合品番SA-B20
適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R20。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約102×91×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約424。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約424L
寸法(cm)約102×91×46(H)
キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R50。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約92×81×38(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約283。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約283L
寸法(cm)約92×81×38(H)
キット内容レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R30。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約122×92×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約509。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約509L
寸法(cm)約122×92×46(H)
キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。
許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。【耐久性】。新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。【安全】。長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。【コスト】。必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。
全高(mm)357
許容積載荷重(kg)50
長さ外寸(mm)1885
幅外寸(mm)965
適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ
取付幅(mm)脚:1135~1305
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。