カー用品 :「三角表示板 コンパクト」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
軽量・コンパクト・一般道や高速道での停車中の事故防止に。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車両のトラブル時の必需品です。
LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。
本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
材質プラスチック樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED3WパワーLED×3灯
発光色紫色
連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。
材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP
1辺(三角)(mm)450
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・コンパクトに収納できる折りたたみ 三角停止版です。専用の収納ケース入りで収納に便利!。・後続車からの追突事故を未然に防ぐ、視認性UP!。・組み立て簡単で、非常時でも手間取ることなく、簡単設置可能!
折りたたみ寸法(cm)約43×4×2.7
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。
寸法(mm)435
材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール
形態パッケージ:ブローケース
質量(g)1067
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品
材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)
質量(g)767
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!
付属品ケース
材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール
質量(kg)1.5
規格国家公安委員会認定品(交F06-1)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405
アズワン品番65-0378-29
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。
専用ハードケース入りです。
スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。
トラスコ品番208-3966
セット内容専用収納ケース
幅(mm)429
材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP
質量(kg)1.6
色赤
高さ(mm)401
奥行(mm)40
アズワン品番64-8664-20
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き
寸法(mm)400
メーカー商品コード878112
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品
寸法(mm)505
メーカー商品コード878113
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様防滴構造
トラスコ品番375-9679
幅(mm)522
質量(kg)1.8
高さ(mm)483
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源LED21個使用
こんなお得な商品も!

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
材質本体:ABS樹脂、台座:スチール
質量(g)530
組立寸法(mm)438×375×440
アズワン品番64-2295-77
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135
電源(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41
使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。
従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。
高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。
用途高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。
トラスコ品番274-2730
材質本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール
幅(mm)650
色赤
高さ(mm)520
奥行(mm)58
LED使用数(個)0
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。