カー用品 :「両面テープ シート」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TESLA Model3専用 シートスライダーカバー 座席調整スイッチ。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 シート周りをさりげなくドレスアップ!
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートベルトバックルの赤いボタンをデコレーションする、今までになかったドレスアップパーツ。D.A.Dロゴの左右にスワロフスキー・エレメントをあしらった高級感漂うデザインに。車に乗るたび、必ず手に触れる部分ですので、その都度、ラグジュアリー感を感じていただけることでしょう。取り付けは、両面テープで貼るだけなので、簡単ラクラク。
用途車のシートベルトに。 タイプタイプP 適合型式B-400 (クリスタル)クリスタル
1セット(2個)
3,498 税込3,848
3日以内出荷

上質レザー調のシンプルなシートベルトのタングプレートカバーです
用途グレードアップした高級感のある立体形状カバーがタングプレートにフィットします。装着時にロゴありの面/ロゴなしの面を選ぶことができるリバーシブル仕様です。カバー内側のクッション生地がカタカタ音を軽減し、内装を保護します。両面テープ(付属)で貼り付けるだけの簡単装着です。最大対応シートベルト幅:52mm
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

車内で散らかりがちな小物、スマホ、サングラス、駐車券など…「ちょっと入れる場所がほしい」を叶えるシート横収納ポケット。座席の横に両面テープで簡単に設置でき、取り出しやすく見た目もスマート。耐久性のあるPU素材を使用しており、軽量ながらしっかり収納可能。車移動が多い方におすすめの、車内を快適に整える便利アイテムです。シンプルなデザインでどんな車にもなじみます。
用途車内の”小物迷子”を解決!サッと取れてスマートに収納できるシート横ポケット ブラック 設置方法両面テープ サイズ(mm)幅180×奥行45×高さ153
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ほんのひと手間を加えるだけで、一瞬にして光り輝く最高級ヨーロッパ製クリスタルをまとった高級感溢れるシートベルトボタンに大変身!。装着方法は両面テープで貼り付けるだけ!ドレスアップ初心者でも簡単に装着可能。エンボスD.A.Dロゴが、ブランドとしての確かな存在感をアピール。クリスタルは、最高級ヨーロッパ製クリスタルを使用。ラインナップの形状は、すべて専用設計で製作。
用途車のシートベルトボタンに。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トレータイプの滑り止めパッドです。小物を安定して置けます。接着剤や両面テープ不使用なので、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
サイズL 質量(g)96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×200×10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けに両面テープや接着剤などは一切不要です。 ダッシュボードの上などに置き小物置きとしてご使用下さい。 パッドの携帯やお金などを置いても滑らずシッカリ固定してくれます。
材質シリコン 直径(mm)約180
1枚
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。ソフトエラストマーのグリップ力でダッシュボード等にぴったりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないのでベタつかず、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメイトすべり止め
シエンタ(P17#G)のメーターパネル前に設置する「滑り止めシート」。 専用設計なので純正品のようにメーター前にぴったりと設置できます。 シリコーンのグリップ力で小物を安定して置けます。 接着剤や両面テープは不使用。のり残りなし。何度も取付けし直せます。
キルティング模様×オレンジライン 質量(g)81
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」 サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
1個
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーメイトすべり止め
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」。 トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。 シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。 接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。 何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にカットして使える 日除けシート 直射日光も紫外線も大幅カット。 両面テープ不使用。 好きな形に自由にカット。 簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。 軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質PVC 寸法(mm)500×1500
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ルームミラーの死角を補うサポートミラー。デジタルインナーミラーを鏡面モードに切り替えなくても後部座席の様子を確認することができる。 純正ルームミラー上部に両面テープで簡単取付。 上下方向の角度調節が可能。 緩曲面でも貼りやすい、軟質素材の貼付ステー。 1200Rの曲面鏡を採用。
ミラー形状曲面鏡 鏡面寸法(mm)約W150×H30
1個
829 税込912
当日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)アームレストカバー ステンレスヘアライン
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:2409。ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。販売備考:05-08年(NC1-NC1.5)のNCロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)にて固定。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:アームレストカバー。色[カラー]:ステンレスヘアライン。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNCEC 材質ステンレス ステンレスヘアライン タイプアームレストカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量のシート下用芳香剤 座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。 また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。 香り立ちの良い固形ゲルがたっぷり入っているので、しっかり香ります。 エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。 香りの調整 アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。 開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。 持続期間 約45日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)221 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×25 香りブリリアントシャワー
1個(165g)
539 税込593
6日以内出荷

特濃タイプ 香料の配合率を上げた濃厚な香りです。 大容量350gのシート下専用芳香剤 座席の下に置くことで、芳香剤を隠せて車内をすっきりできます。 また、直射日光が当たらない場所なので、無駄な揮発を抑えて長持ちします。 香り立ちの良い水ゲルがたっぷり350g入っているので、しっかり香ります。 エアコン取付けタイプや、スプレータイプなど、他タイプと併用もオススメです。 こぼれず、香り立ちが良い水ゲルタイプ 水ゲルはこぼれる心配がないため、座席の下でも安心して使うことができます。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 香り強さ/持続期間の調整可能 アルミシートの開け具合で香りの強さを調整できます。 開ける幅を狭くすれば長持ちして、広くすれば香りが強くなります。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 剥がす時に糊残りしにくく、しっかりと固定ができるクッション付き両面テープを付属しています。
ブラック 質量(g)435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×170×35
1個(350g)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ラウンジのような心地よさを演出する上質フレグランス ナチュラルで上質な香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤 天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。 ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。 木目の質感を楽しめるボトルデザイン ボトルキャップには、天然のウッドシートを使用。 リアルな木目の質感が、見た目の心地よさも演出します。 ※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は約67mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープを付属しているので、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 香り立ちが良い液体タイプ 天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。 みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。 天然由来の消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、天然由来の消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付属 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。 内容量160ml 160mlの大容量タイプで、約60日持続します。 ※持続期間は使用環境により前後します。
ブラウン 質量(g)445 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×136
1個(160mL)
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルト調整がワンタッチ。 車から降りる時にはベルトが戻るので邪魔にならない。
仕様両面テープ貼付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×61×17
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを立て掛け、ヨコ置きができるトレイ。耐熱性に優れたシリコーン樹脂製。両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。便利なコードフック付き。充電しながらヨコ置きができる形状。
質量(g)160 取付方式シリコーン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×19×208
1個
769 税込846
4日以内出荷

FT-16 レスキューハンマー Meltec(大自工業) 動画あり
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品 付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本 材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂 質量(g)166 内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナチュラルで上質な香りを楽しめるゲルタイプの置き型芳香剤 天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。 ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 自然な高級感を感じるボトルデザイン ボトルキャップの天面には、天然のウッドシートを使用。 アンバー塗装を施したガラスボトルと組み合わせ、見た目の心地よさを演出します。 ※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 森林由来の消臭剤配合 青森ヒバエキスや、カテキン系の消臭成分を配合。 自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。 ※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
1個(160g)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SYNV17 90系 ノア・ヴォクシー専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、オーディオパネルにピッタリフィットします。幅61~91mm、厚み13mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(耐荷重250g)。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。ホルダー部を上に可動させることができるため、エンジンスタートスイッチ操作に支障がでません。
ブラック
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 車内のインテリアに合う革シボ柄の加工。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
899 税込989
欠品中

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

専用設計で内装にピッタリフィット。 メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 縦向きで使用時は、ホルダーに挿し込むだけのスムーズ出し入れ、横向きで使用する場合はホルダーを回転させるとホールドアームが連動して可動し、スマートフォンをしっかりホールド。 V形サイドクッションによりホルダー使用時に、ボリュームや電源ボタンの誤作動を防止。 スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するシリコーンラバークッション付き。 ホルダー本体には内装に合わせたシルバーアクセント塗装を施し、取付部は内装色に合わせたシボ+塗装仕様。
ブラック・シルバー 取付方式両面テープ メーカートヨタ
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301320E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:RF装着不可。シートヒーター付車は装着不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:センターコンソールディスプレイトリムカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.018。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301320。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301319E,ND0-301321E
材質真鍮 質量(kg)0.018 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプセンターコンソールディスプレイトリムカバー 型番ND0-301320 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301319E,ND0-301321E
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

スマートフォンを立て掛けてホールドすることができるスマホスタンド。 耐熱性に優れたシリコーン製。 タバコや小物などを置くトレイとしてもご使用いただけます。 スマートフォンと同時に小物を置くことも可能。(ホールド例角度約80°のみ) 枠付きタイプなので、置いた小物が落ちるのを防ぎます。 両面テープ不要、ダッシュボードに置くだけ、ズレずに固定します。 便利なコードフック付き。 充電しながら立て掛けることができるケーブル逃げ形状採用。(縦置きのみ) 立て掛け可能なスマートフォンの大きさ:横幅105mm以上、厚さ12mm以内、重さ180g以内
レッド 質量(g)90 取付方式シリコン吸着 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×34×100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301320C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:RF装着不可。シートヒーター付車は装着不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:センターコンソールディスプレイトリムカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.018。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301320。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301319C,ND0-301321C
材質真鍮 質量(kg)0.018 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプセンターコンソールディスプレイトリムカバー 型番ND0-301320 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-301319C,ND0-301321C
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

全光線透過率95%を実現した超透明カーナビフィルムです。 指紋・皮脂が付きにくく、残った場合も簡単に拭き取れる指紋防止タイプです。 。ARコートによる高い透明度で画面の美しさを活かしながら、光の反射・映り込みを軽減して見やすい画面を保ちます。 。貼り付けの際、ズレ防止の固定シールが付属しており位置決めが簡単です。貼り付け面は、貼り付け易いセパレートカット構造です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。吸着力は水洗いで回復します。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
セット内容液晶保護フィルム(超透明・防指紋仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ7インチワイド用 寸法(幅W×高さH)(mm)フィルム:約158×約83 対応機種7インチワイドサイズ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

慶洋エンジニアリングデジタルミラー
ケーブル配線1本で、あなたの車のルームミラーがデジタル化!!。純正ミラーの上からバンドで固定する、後付けタイプのデジタルミラーです。車内後部に設置するリアカメラの映像を映し出すので、車内が満員でも、後部座席にお荷物が満載でも、お車後方の状況をしっかり確認でき、より快適な運転をサポートいたします。「すでにドライブレコーダーは設置済みだが、デジタルミラーを試してみたい」 というお客様に、おすすめの製品です。
付属品デジタルバックミラー本体、リアカメラ(ケーブル長0.5m)、シガー電源ケーブル(4.5m)、リアカメラケーブル(8.5m)、リアカメラ用両面テープ×1枚、本体固定ゴムバンド×1セット、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)【ミラー本体】約310【リアカメラ】約30 電源電圧DC12V(消費電流:550mA)/DC24V(消費電流:230mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ミラー本体】約257×72×20【リアカメラ】約55×42×36 センサー【リアカメラ】CMOSセンサー約200万画素 画面サイズ【ミラー本体】9.3インチタッチパネルディスプレイ F値【リアカメラ】2 フレームレート【リアカメラ】25fps 画角【リアカメラ】水平100° / 垂直53°/ 対角120° 動作温度範囲(℃)-20~65
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚) 質量(g)141 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)最大500以下 ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20 対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB 動作電圧(V)DC8~16 ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3 ケーブル長(m)約4 対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S 電源電圧(V)DC12専用 消費電流(mA)最大500以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く) ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)10~60 動作電圧(V)DC8~16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

無線LAN搭載により、スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。 安全運転支援機能で安全で快適なドライブをサポートします。
付属品シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10) 消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下 液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶 撮像素子F:1/2.7型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサー 記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) 記録時間【付属SD】約130分~約330分 ※初期設定:約130分 フレームレートF:27.5fps、R:28fps 画角F:水平136°垂直70°(対角168°)、R:水平130°垂直68°(対角158°) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

車内のイヤ~なニオイを本気で消したい方に最適! 「安定化二酸化塩素」を使った自動ファンタイプの消臭剤「C-61/90 ズバッと滅臭ファン」の付替用ゲル剤です。 気になるタバコ臭・エアコンのカビ臭・ペット臭や加齢臭等を、優れた消臭効果でスッキリ。車内のドリンクホルダーに設置しておくだけで、悪臭を徹底消臭し快適にお過しいただけます。。香りでごまかさないので、香りつきの消臭剤が苦手な方にもお勧めです。
付属品両面テープ、調整シート 質量(g)184 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×85×66
1個(130g)
589 税込648
3日以内出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)ズバッと滅臭ファン ホワイト
車内のイヤ~なニオイを本気で消したい方に最適! 「安定化二酸化塩素」を使った自動ファンタイプのゲル型消臭剤です。 車内のドリンクホルダーに簡単に設置でき、電動ファンの力で消臭効果を車内全体に行き渡らせます。振動感知で90秒ファンが作動→10分停止を繰り返し、無駄なく効果を発揮。悪臭を徹底消臭し、快適にお過しいただけます。。香りでごまかさないので、香りつきの消臭剤が苦手な方にもお勧めです。簡単電池式(単4電池×3本 ※別売)
付属品両面テープ、調整シート、取扱説明書 質量(g)272 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×87×83
1セット(130g)
1,988 税込2,187
3日以内出荷

・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。
付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書 長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500 本体寸法(mm)125×77.5×13
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷