カー用品 :「伸縮アーム」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質ABS+pu
質量(g)約190
取付方式ルームミラー取付
寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5
保証期間3か月間
適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(ABS)
色ブラック
取付方式ゲル吸盤
本体質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35
関連資料(1.44MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アームが上下・伸縮・回転 自在!スマホをベストポジションに!。吸盤のアームは伸縮・回転することができ、最短55mm、回転させると最長170mmまで伸ばして使用できます。ローポジションも使用可能です。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×75×180
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要 。◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能
用途・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利
寸法(mm)75×180×110(アーム折りたたみ時)
質量(g)235
対応機種幅150~200mm、厚さ 20mm
対応ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm
1個
¥1,888
税込¥2,077
4日以内出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30
台座径(Φmm)吸着面:約64
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能)
左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。
曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263
取付方式吸盤
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動開閉アーム。キャパシタ内臓。伸縮式の調整アーム採用。360°ボールジョイントで角度調整可能。手帳型やハードケース対応。Qi対応最大15Wの急速充電。USB電源ケーブル付。
用途車の携帯関連
付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)
幅(mm)73
色ブラック
高さ(mm)137
質量(g)250
使用温度範囲(℃)0~45
奥行(mm)180
最大出力(W)15
入力電圧(V)5/9/12USBType-C
適合幅(mm)80以内
適合高さ(mm)約130~164以内
適合厚さ(mm)15以内
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・ローダウンアーム採用であらゆるシーンに対応
アームが最大約15mm伸縮可能。アームの方向が上下に自由自在。
・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在!
360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応!
上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。
・運転中の振動にも強い!
強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。
・手帳型スマートフォンケース対応!
手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式吸盤タイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】。ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】。本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】。2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】。取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】。ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1
材質ABS+PP
質量(g)408
消費電力(W)10
寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5
風量調整3段階
入力電源5V2A
ケーブル長(cm)約170
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
鮮やかに輝くイルミネーションライト搭載/ Qiワイヤレス充電 自動開閉ホルダー。スマホを置くと自動でホールド & ワイヤレス充電、Qi自動開閉ホルダー。Qi ワイヤレス充電、国際規格認証品。発光パターン9種 / 7色のイルミネーションライト搭載。キャパシタ内蔵 / エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉。最大15W 高速充電対応(Andoroid 最大15W / iPhone最大7.5W)。角度&長さ調整自在 伸縮式吸盤アーム。
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。
材質メタルリング:マンガン鋼
寸法(mm)メタルリング:約Φ55
色ブラック
材質(本体)ABS+PC 他
質量(g)メタルリング:約2
本体質量(g)約144
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:65
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m)
定格出力(W)最大15
適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
製品質量(g)約189
保証期間ご購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホルダー:約6.7×4.5×6.7、吸盤サイズ:直径約6.5、アーム長:約8~16.5
設置方法吸盤取り付け
適合車種吸盤部が貼り付くW6.5×D7.5cm以上の平滑で水平な場所がある車種
耐荷重(g)700
定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A
取扱説明書日本語取扱説明書あり
入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
純正アームレストBOXに取付けるクッション付ポケットです。上質なパンチングレザー生地を採用。伸縮性のある固定用バンドで幅広い車種のアームレストBOXに取付可能です。
用途車の車内用品
幅(mm)180
色黒
高さ(mm)310
奥行(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
質量(g)265
取付方式吸盤
規格【ワイヤレス】qi
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
入力5V/9V/12VUSBType-C
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
直径(Φmm)吸盤:約70
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付, エアコンルーバーに取付
適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、取付用プレート(両面テープ付)、クリーナー(ダッシュボード脱脂用)
質量(g)250
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×160×105
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、取付用プレート(両面テープ付)
質量(g)275
取付方式吸盤
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)10
入力5V1.4A / 9V1.4A (USB Type-C)
適合サイズ(縦置き)幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内 (横置き)幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×180
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
吸盤取付タイプのスマートフォンホルダーです。吸盤取付タイプのスマートフォンホルダーです。指でアームを開き、スマートフォンの背面で中心のボタンを押すと自動的にアームが閉まり、スマートフォンをホールドできます。スマホの取外しも片側を浮かせるだけで簡単に外れます。ボールジョイント採用で角度調整も自在。アームは15mm伸縮可能です。
幅(mm)約50~89
厚さ(mm)約15
耐荷重(g)約300
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
70mm伸びる伸縮式ホルダー(約125~230mm)。12.9インチタブレットまで対応(厚さ約18mm/重さ約700gまで)。吸盤ローアングルアーム取り付けで視界良好。カメラ用三脚にも取り付け可能。【スマホ・タブレット対応可能サイズ】。約125~230mmまで(12.9インチタブレットまで対応)。厚さ:18mmまで 。重さ:約700gまで(バンパーやケース含む)。※三脚ネジ付き。【吸盤】。ローアングルアームタイプ。付属品。吸盤補助プレート×1枚。クッション用スポンジ×2個付き
用途スマホからタブレットまでホールド可能!
本体質量(g)250
パッケージサイズ(mm)W160×D70×H180
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)184
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119
対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。