カー用品 :「充電器収納」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
ケーブル巻取式のDC充電器。
ボタンひとつでケーブル収納ができる。
通電表示ランプ付き。
色ブラック
質量(g)39
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×70×25
定格電流(A)最大:1.0
出力電圧(V)DC5.2
入力電圧(V)DC12/24
機能通電表示ランプ付き
ケーブル長(cm)約80
ケーブル種類巻き取り式
1個
¥929
税込¥1,022
8日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。
通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100
コード長さ(cm)0~80
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォンとリモコン、携帯電話とタバコ等同時に収納可能。
タバコやリモコン等の収納にも便利。
充電器コネクタが通せる底穴付き。
対応iphone6/6plus
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
コネクタ形状Lightning
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-5~35
出力電圧(V)5
出力電流(A)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54
コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V車、24V車で使用できます。
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12/24兼用
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)(伸長時)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
色ブラック
入力電圧(V)DC12/24
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。
ワンプッシュでコードをすっきり収納。
充電しながら待ち受けも可能。
充電状況がわかる インジケーターLED付。
充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)45
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)2.4
コード長さ(cm)80
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
レッドラインが車内に映えるカーボン柄のサンバイザーポケットです。
メッシュポケットには、スマートフォン・コード類・充電器・お菓子など小物が収納できます。
カードポケットには駐車券やETCカード等を3枚収納できます。
マルチゴムバンドはちょっとの間だけ挟みたい時などにとても便利です。
サンバイザーの高さが260mmまでの大型バイザー(NBOX・タント・キューブ・ステップワゴンなど)にも対応しています。
色カーボン調(ブラック)×レッド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)275×190×4
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。
Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。
約90cmの巻取りケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。
・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
・約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。
・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。
・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。
・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約69
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB(Type-A)ポート(メス)
対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
定格出力電圧DC5V
アズワン品番64-2317-84
ケーブル長(cm)約90
定格出力電流合計最大出力:4.8A(Lightningコネクタ:2.4A、USBポート:2.4A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
24V車にも対応した車載充電器。MicroUSBとUSBポートを搭載しており、合計最大2.4A出力でスマートフォンなどの2台同時充電が可能です。巻取り式のケーブルを採用しており、必要のない時はすっきり収納できます。
定格入力電圧(V)DC12/24
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス) USB(Type-A)ポート(メス)
仕様microUSB側は巻き取り式ケーブル
質量(g)約42
ケーブル長(m)約0.65
定格出力電流(A)合計最大出力2.4
対応機種microUSBコネクタまたはUSBポートから合計5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×85×29(突起部含まず)
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC5
対象地域日本
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
コード長さ(cm)80
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約70
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5
ケーブル長(cm)約90
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
色ブラック
入力電圧(V)DC12
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)180
質量(g)25
奥行(mm)45
コネクタ形状Lightning - USB-A
コード長さ(cm)約80
許容電流5V3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。
独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。
引くだけでコードを簡単収納。
通電表示用ブルーLED搭載。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)42
電圧(V)12/24兼用
出力電流(A)(最大)3
コード長さ(cm)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V
コネクタ形状microUSB
USBポート数1
適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど
質量(g)45
出力2.4A
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)180
質量(g)25
奥行(mm)45
コネクタ形状USB-A - Type-C
コード長さ(cm)約80
許容電流5V3A
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。
独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。
引くだけでコードを簡単収納。
通電表示用ブルーLED搭載。
12V/24V車兼用。
色ブラック
質量(g)42
電圧(V)12/24兼用
最大電流(A)3
コード長さ(cm)80
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。
長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。
USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。
スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V
コネクタ形状microUSB
適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど
質量(g)45
ポート数1
出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A)
ケーブル長(m)0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。