カー用品 :「写真ファイル」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMEX-A09 ドライブレコーダー amex 動画あり
AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
用途ドライブレコーダー その他【サポート】最大128GB Class10以上 使用温度範囲(℃)-20~70 電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A) コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5 本体質量(g)約330/約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34 対応microSDカード バッテリースーパーキャパシタ- ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン) 解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps 保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く) 記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG 画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー 画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55° カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷