カー用品 :「加藤電機」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
車両盗難対策に!
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!操作が簡単で使いやすい、純正キーレス連動モデル。
こんなお得な商品も!

ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)
質量(kg)約0.4
寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)
全長(cm)約69
アズワン品番64-9312-86
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
車両ステアリングのスポークを挟み込む固定が可能なダブルロック式を採用したステアリングロック!18段階で長さを調整できるから幅広い車種に対応しています。また、特殊形状でピッキングに強い専用キーが3本付属されています。セキュリティ上、専用キーの増設はできませんので紛失しないように注意してご利用ください。
付属品専用キー3本、防犯ステッカー×2枚
寸法(mm)本体:約465(最小)~660(最大)×100×117/ロックアーム部装着幅:約195(最小)~365(最大)
質量(g)約1260
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
アズワン品番64-9313-17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ダイオード5本分岐ユニット。各ドアへのドアトリガー配線時、電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-23
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)ドライブレコーダー:約110、メインユニット:約68
外形寸法(mm)ドライブレコーダー:約120×67×40、メインユニット:約78×76×26
消費電力(W)約3
電源電圧(V)ドライブレコーダー:DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)、メインユニット:DC12
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能セキュリティレコーダー:リモコン録画、センサー連動録画、ショックセンサー、ドアセンサー、イグニッションONセンサー、ライトフラッシュ、録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
消費電流(mA)待機時:約8(動作確認LED含む)、警報時:約1000
LED色動作確認:赤
使用周囲温度(℃)ドライブレコーダー:-30~+65、メインユニット:約-40~+85
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
音圧レベル(dB)サイレン:最大約128
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-79
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
カーセキュリティとドライブレコーダーの2つの機能を搭載!音と光と録画で犯人を威嚇撃退します。リレーアタックなどの車両盗難、車上荒らし、部品盗難が心配な方にオススメ!セキュリティ専用リモコンモデル。
仕様エンジンスターター併用可能
付属品生活防水リモコン2個
型式728VⅢ
寸法(mm)78×76×26
機能2段階衝撃センサー、大音量サイレン、イグニッションONセンサー、作動確認時、警告/警報時:スモールライト点滅(※車種により要オプション)、新保安基準対応、セキュリティON/OFF、ドアのロック/アンロック
操作リモコン:10m
アズワン品番64-9312-78
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)約110
外形寸法(mm)約120×67×40
消費電力(W)約3
電源電圧(V)DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
使用周囲温度(℃)-30~+65
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-80
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。
接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。
集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。
集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。
外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。
普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。
HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)
アズワン品番64-9312-91
適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤロック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品防犯ステッカー(内貼り用)
質量(g)約3200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×260×60
タイヤ幅(mm)300以下
メタルワイヤー式ハンドルロックの着せ替えカバー。ワイヤー保護カバーを着せ替えてオシャレに防犯しよう!
材質ポリエステル
寸法(mm)約400×50
質量(g)約19
高輝度LED用カバー(1個入り)。
アズワン品番64-9313-19
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1858-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1841-83
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番65-1841-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
セキュリティ作動中を犯人にPR.10種類のスキャニングパターン。
アズワン品番64-9313-08
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
HORNETドライブレコーダーをシガーソケット非装着車やHORNET701VSと連動する時に使用する専用ハーネスです。
アズワン品番64-9313-24
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
おしゃれなアクリルプレートで犯人を威嚇!
アクリルプレートにはHORNETロゴ入り。
色ライト:青色
アズワン品番64-9313-12
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
気軽に買える安心感!どんなクルマにもぴったり!
HORNETステッカー。暗闇で光る蓄光ステッカー。
アズワン品番64-9313-48
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
カギ穴シール。カギのこじ開けによるいたずらや車上荒しに対して、視覚的に威嚇
カギ穴のドレスアップ。女性でも簡単に装着可能。セキュリティ初心者にオススメ。
シールサイズは2種類(12mm・14mm)あり、多くの車種に対応可能
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。
アズワン品番64-9313-39
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
動作確認LED付プログラムスイッチ(赤)
アズワン品番64-9313-35
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。エンバー。
リモコン493V、493H
対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8
アズワン品番64-9313-27
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
HORNET 360V/361V用のCAN接続ハーネスです。
OBDⅡ以外の車両配線からCAN信号を取得する場合に使用します。
アズワン品番64-9313-22
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1Aダイオード(10本入り)。
オプションを多数使用する場合に電流のまわり込みを防ぐために配線の途中に接続します。
また各ドアへのドアトリガー配線時に電流のまわり込みを防ぐために接続します。
アズワン品番64-9313-21
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ニューコンセプト!!
2W(ワット)のLEDで犯人を威嚇!
アズワン品番64-9313-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
対応機種に追加することでセキュリティの操作はもちろん、警告、警報時にはLEDが点滅してクルマの異常を知ることができます。
リモコンの操作範囲 市街地で約200~300mです。(ご利用環境により異なります。)
車両異常時にLEDのアンサーバックでお知らせします。
リモコンは充電式で、約1.5ヶ月ご利用いただけます。(ご利用環境により異なります。)
リモコンは最大4個まで登録できます。
ESP対応のオプションです。
アズワン品番64-9313-07
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み
検出方向
デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。
40度の坂まで対応可能
デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。
検出角度
検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番64-9313-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クラッシックブラック。
リモコン493V、493H
対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8
アズワン品番64-9313-31
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。アストロブルー。
リモコン493V、493H
対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8
アズワン品番64-9313-30
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
Vシリーズ着せ替えリモコンケース(HORNETロゴ入り)。クリムゾンレッド。
リモコン493V、493H
対応機種493V標準:725V、728V、K-7、Bee500 / 493H標準:IT8000V、V810、V820、V830、K-8
アズワン品番64-9313-29
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
システムアップにも最適な犯人撃退サイレン
電源供給が絶たれた際にサイレン(120dB)を鳴らします。バッテリーを外して盗難する手口に効果的です。また、専用キー以外では解除できないので安心です。
小型のバックアップバッテリー内蔵の1音色サイレンです。
※専用キーは2個付属しています。 専用キーの複製は行っておりませんので大切に保管ください。
アズワン品番64-9313-15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。