カー用品 :「取り付け扇風機」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

工具なしでヘッドレストのポールに簡単に取り付けできるスポット扇風機です
用途3段階の風量調節が可能です。(OFFも可能)。エンジンOFF時の風量(OFF・弱・中・強)を記憶することができるメモリー機能付きです。USB Type-Aポートに挿し込むだけで使用できます。コード長:約1.4m。ポール径Φ10~15mmのヘッドレストポールに取り付け可能です。
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

リビング扇風機をイメージするスマートな羽根の自動車専用扇風機です。 大型クリップでアシストグリップなどに取り付けられます。強・弱切替え、自動首振り機能付き。
幅(mm)145 (羽根)クリアグレー 高さ(mm)176 奥行(mm)315 色(本体)ホワイト
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。 強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。 安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。 大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。 電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315 ホワイト/ブラック
1台
4,290 税込4,719
当日出荷