カー用品 :「合成皮 シート」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
本革調合成皮革にレッドステッチのアクセントが車内をスポーティーに演出するシートベルトストッパー。シートベルトの装着時の締め付けや体の圧迫による不快感を緩和します。ワンタッチレバーで簡単ロック&解除。ベルトの長さ調節がラクにできます。
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12
1セット(2個)
¥869
税込¥956
当日出荷
PVCレザー製リアシート保護カバー
作業で外したパーツなどをリアシートに置く前に厚皮素材のリアシートカバーで汚れや傷を防いでください。
抗菌・防汚・難燃加工の合成皮革を丁寧な国内縫製で丈夫に出来ています。
ウインドウリペア作業でのボンネット保護にも便利です!
材質合成皮革(PVCレザー)次亜塩素酸対応・耐アルコール・抗菌・防汚・難燃、、裏地:メリヤス・ポリエステル/綿混
寸法(幅W×長さL)(cm)170×140
伸縮素材を使用したシートカバーです。
シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー
仕様前席用
材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布
長さ(mm)約1260
幅(mm)約530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
傷や汚れに強い!防水ラゲージカバー。防水。荷室のフロア、側面、シートの背面など荷室全体をカバー!車内に傷や汚れが付きにくい。アウトドア用品の収納やベビーカーの収納に威力を発揮。普通車・ミニバン・SUVなど幅広い車種に対応。レジャー・アウトドア、スポーツ、作業、ペットなど、さまざまなシーンで活躍します。防水素材を使用!サッと拭くだけお手入れ簡単!
形状荷室用 防水素材 125×160cm
色ブラック
材質(本体)ポリエステル100% ※裏面PVCコーティング
質量(g)約1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約125×0.1×160
使用上の注意※内装が本革や合成皮革の車両は、使用状況、使用環境により車両内装を傷める可能性があります。注意してご使用ください。※必ずご購入前の注意事項、製品寸法をご確認の上ご使用ください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。車両機能(レバー、ボタン、ラゲージランプ等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。
トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。
(※メーカー従来品より約10cm低い位置)
付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。
ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。
取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。
250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。
スマホは縦・横に立掛けられます。
タブレットは横向きで使用可能です。
金属プレートを付属しています。
質量(g)640
耐荷重(kg)2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
USB電源付きヘッドレスト取付けのリアトレイです。タブレットやスマホで映画などを長時間視聴する際、バッテリー残量を気にせずに楽しめます。取付けベースの素材はインテリアになじむ、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。トレイの位置が低めに設置されているので使いやすいです。(メーカー従来品より約10cm低い位置)。シートの背面にフィットし、揺れ防止にもなる金属プレートを付属しています。5V/2.4A×2ポート(合計4.8A)のUSBを搭載。電源コード約2.5mのロングコードです。12V電源カープラグは、お車のソケット内径がΦ21mm~22.5mmまでの車種に使用可能です。夜間USBポートがブルーに光り差込み位置がわかりやすい。
用途車内小物
色ブラック
出力(合計)5V/4.8A
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×285×30
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。