カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 車外用品(1)
        • 自動車用夏季向け用品(2)
        • 自動車用冬季向け用品(1)
        • カーアクセサリー(1)
        • 携帯/スマホ関連品(4)

カー用品 :「型取り用ゴム」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U型ワイパー 八ツ矢工業U型ワイパー八ツ矢工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ質量(g)570幅(cm)【掃幅】24全長(cm)108~150(伸縮)
フロントスプリングサンシェード L ベッスルフロントスプリングサンシェード Lベッスル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
パッと開いて、サッと収納できるフロントサンシェードです。スクエア型なので、カドもスッキリ。取付便利なクリップ吸盤付なので工夫次第でお車以外でも使用できます。
用途日除けシルバー/ブラック幅(cm)150高さ(cm)75
フロントスプリングサンシェード M ベッスルフロントスプリングサンシェード Mベッスル
998税込1,098
1個
6日以内出荷
パッと開いて、サッと収納できるフロントサンシェードです。スクエア型なので、カドもスッキリ。取付便利なクリップ吸盤付なので工夫次第でお車以外でも使用できます。
用途日除けシルバー/ブラック幅(cm)130高さ(cm)65
スマートフォン ホルダー Pellucid(旧MIRAREED)スマートフォン ホルダーPellucid(旧MIRAREED)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。 手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。 ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。 タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。 強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
セーフティーサイン RebaloセーフティーサインRebalo
709税込780
1枚
6日以内出荷
フェルトのやわらかな星型サインが可愛い♪「セーフティーサイン フートゥル スター」・ママイラストレーターがデザインしたフェルトの星型がかわいいRebaloオリジナル商品♪・取り付け取り外しが簡単な吸盤タイプの揺れるセーフティーサイン・内側に付けるので汚れにくい
用途取り付ける面の汚れをよく落とし、吸盤がつく平らな面に取り付けてください。※吸盤が変形して取り付けにくい場合は、お湯の中に3~5分浸すと吸着力が回復します。材質ポリエステル繊維布、塩化ビニルグレー/フートゥルスター質量(g)9.6 ※商品本体のみ(吸盤含む)の計測値寸法(縦×横×厚さ)(mm)約136×132×15
デュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャー Freedyデュアルモード カーマウント ワイヤレスチャージャーFreedy
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneではマグネットを使って簡単に着脱できるマグネットモードで、iPhone/Androidスマートフォンでは置くと検知して自動でクランプするオートクランプモードに、2つのモードを切り換えて使えるカーマウントワイヤレスチャージャーです。 ワイヤレス充電はムービングコイル方式の送電コイルを採用しており、異なるスマートフォンのサイズに合わせて最適な位置へ移動します。マグネットモードでは、iPhoneをマグネット吸着しやすくなるよう送電コイルは最上部に移動します。 最近は車両にも標準装備されるようになってきUSB Type-Cの給電を採用しております。
入力DC5V 2A/9V 1.67A出力(W)5/7.5/10動作周波数(kHz)110~205動作温度範囲(℃)-10~40保存温度範囲(℃)-10~60適合サイズ【オートクランプモード】 横 60~85mm 縦 134~172mm(ケース含む)、【マグネットモード】 MagSafe対応iPhone保護回路OVP(過電圧)/ OTP(過熱保護)/ DPL(電力制限)/ FOD(異物検知)付属品ワイヤレスチャージャー 本体USB Type-C L型 to Type-C ケーブル(1m)Type A エアコン送風口クリップType B エアコン送風口クリップType C ダッシュボードマウント 吸盤取付け用プレート(3M社テープ)、マウントクリップ取扱説明書
スマートフォン用車載ホルダー(吸盤式) エスコスマートフォン用車載ホルダー(吸盤式)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレートアズワン品番65-2198-28
ミニミラー (補助ミラー) モノタロウミニミラー (補助ミラー)モノタロウ(15件のレビュー)
569税込626特価
1個
取扱停止中
ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。 吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。 ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。 またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。
用途ルームミラーの補助用材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC寸法(cm)55×145取扱説明書(2.1MB)
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大きな手帳型ケースからスリムケースまで収納できるホルダー ホルダー上部から差し込むだけでホールド 取付自在なゲル付き吸盤を採用(補助板が付属) 収納サイズ:66~105mm 厚み:7~25mm 重さ:250gまで
取付方式ゲル付き吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×84×133
カー用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら