カー用品 :「多関節アーム」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひとつで様々な使い方が出来る多機能な多関節セルフィースティックです。 アームを伸ばして「自分撮りスティック」に! 付属のミニ三脚を装着/展開して「アームスタンド」に! ミニ三脚のみでも使用可能 アームを取り外して「ハンドグリップ」に! コの字型に曲げてペット目線でのローアングル撮影に! しっかりと握りこむことが出来るラバーグリップに2本のアームをジョイント。 角度調節により思い通りのアングルで撮影を楽しむことが出来ます。 関節のスクリューをきっちりと締め込むことでしっかりとスマホを保持。 アームを最大まで伸ばして背景を活かした自撮りや、片手で安定した撮影のためのグリップ、 アームスタンドやミニ三脚として集合写真などを楽しむことが出来ます。 グリップ部内に収納されたミニ三脚を取り出し、グリップに装着/展開すれば、本体を立てることができます。 ※簡易的なスタンドとしてご利用ください。また、風や振動による転倒にご注意ください。 スマホホルダーを取り外して、ミニ三脚と直接接続することが可能。 コンパクトなスマホ用ミニ三脚として使うことが出来ます。 2本のアームを取り外せば、グリップ部に直接スマホホルダーを接続可能。 グリップを持って安定した撮影が可能になります。 多関節アームのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラを装着可能です。
セット内容本体、ミニ三脚(本体に内蔵)、ハンドストラップ、スクリュー、スマホホルダー 全長(mm)約275(折りたたみ時)~約605(伸長時) 質量(g)約210 奥行(mm)約65(突起含まず) 横幅(mm)約37 対応機種横幅60mm~85mm、厚み12mmまでのスマートフォン及びGoPro互換マウントに対応するアクションカメラ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
後部座席で使用できるヘッドレスト取付けタイプの車載ホルダーです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。幅130~265mm、厚さ17mm以下、重量800g以下のスマートフォン・タブレットの設置が可能で、縦向きの場合はスマートフォンや、 11インチ程度までのタブレット、横向きの場合は7~13インチのタブレットの設置に対応します。【ご注意】※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。左右で固定した場合、落下する恐れがあります。
適合タブレット画面寸法:7~11インチ, 11~13インチ 耐荷重(kg)0.8 適合機器幅130~265mm、厚さ17mm以下、質量800g以下のスマートフォン・タブレット※縦向きの場合:スマートフォン、11インチ程度までのタブレット※横向きの場合:7~13インチのタブレット※必ず上下で挟んで固定してください。※必ず上下で挟んで固定してください。 左右で固定した場合、落下する恐れがあります。 設置方法ヘッドレストに取付 適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種 アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム 適合寸法(mm)機器:幅130~265、厚さ17以下
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。後部座席で使用できるヘッドレスト取付けです。端末の位置を手前に引き出したり、運転席と助手席の間に設置できるアームを採用しています。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。シャフトの直径が15mm以下、シャフト間距離が110~150mmの車種に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
セット内容ホルダー、ブラケット、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法ヘッドレストに取付 適合車種シャフトの直径:15mm以下、シャフト間距離:110~150mmの車種 アームボールジョイントによる角度調整, 多関節アーム
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷