カー用品 :「屋根用フック」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)266 長さ外寸(mm)2900 幅内寸(mm)1266 適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100662。車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。色[カラー]:オレンジ/ブラック。製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)。内容量[数量]:1。キット内容:モキアセント ドアステップ×1。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
セット内容モキアセント ドアステップ×1 材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール) オレンジ/ブラック 寸法(cm)23×8×5(H) (収納時) 関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm)1740 種類ベーシックキャリア
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)2884
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)540
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)