カー用品 :「差し込みクリップ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ・サングラスを傷から守ります。内側はレンズを守るソフトな起毛素材使用。開閉ワンタッチ。片手で出し入れができます。サンバイザーにクリップを差込むだけの簡単取付。本革調で車内インテリアに馴染みます。メガネが飛び出さない構造です。付属のクリップをホルダーに差し込みます。サンバイザーの奥側もしくは手前側に取付けできます
用途メガネ専用ケース 材質PVC(表)/ポリエステル(内側) ブラック 質量(g)70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×約70×約45 取付可能厚(mm)20以下(サンバイザー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×150×40以下(収納可能メガネ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
ブラック 質量(g)80 取付方式エアコンフィン取付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86 適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内 適合容量(g)300以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコンの送風によってドリンクを保温・保冷。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。 底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。 500mLペットボトル(角・丸)・350mL缶・細缶をホールド。
ブラック 材質ABS、PC
1セット(2個)
849 税込934
3日以内出荷

ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー 幅(mm)約52~100(ホールド可能) 厚さ(mm)25以内(ホールド可能) ブラック 質量(g)300以内(ホールド可能) 取付方式エアコン取付 本体質量(g)105(ケーブル除く) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スタイリッシュなカーボン調。 ドリンクは600ml/500mlペットボトル(角・丸)・500ml紙パック・350ml缶・細缶を置くことができます。 ドリンクとスマホを同時に置くことが可能です。(オープン状態時のみ) エアコンの送風によりドリンクを保冷・保温する効果があります。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを差し込むだけの簡単装着。 iPhone6やPlus、5.5インチクラスの大型スマートフォンも収納可能です。 スマートフォン収納可能サイズ:幅最大81mm(閉じた状態では79mm)。
ブラック
1個
859 税込945
3日以内出荷

厚みのあるスポーツタイプやレンズが大きいサングラスも収納できます。 サングラス・メガネは高さ51mm幅160mm厚み70mm(ツルを閉じた状態)まで収納可能。 大切なサングラス・メガネを守るケースです。 内側にはインナークッションが付いており、サングラスやメガネを保護します。 ワンプッシュ開閉なので片手でサングラスやメガネの出し入れができます。 落下防止のストッパーがついており、中のサングラスやメガネが飛び出しません。 サンバイザー奥側からクリップを差し込むだけなので簡単に取り付けられます。 開閉する際はPUSHの刻印部分をゆっくり強めに押してください。 (軽く押したり、早く押すと開閉ができない場合があります)
ブラック 質量(g)141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×121×85
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

フロントガラスへ差し込む朝方や夕方の太陽、雪面などの路面のギラギラ等、車に反射するまぶしい光をカットする【偏光】カーバイザーです。 紫外線は99%以上カット!!クリップで挟むだけの簡単取り付けで快適なカーライフを!! 耐衝撃性能と耐熱性能に優れた日本製のポリカーボネート板を採用。 サングラスは苦手という方にもオススメです。
1枚
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 赤外線式近接センサー搭載。 エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ 質量(g)175 取付方式エアコンフィン 使用温度範囲(℃)0~45 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130 入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C 適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。 4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。 赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。 キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。 クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。 ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時) 補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。 USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ 質量(g)200 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)5~35 使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130 入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C 保証期間6ヶ月 ワイヤレス通信Qi
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi 付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

波型の特殊バネで作られた多目的クリップです。充電コードやカード、更にはペンなどの厚みのある物も挟めます。360度全ての方向から差し込むことができます。付属の両面テープで本体を縦向き、横向きにして貼付けることができます。付属のクリップと両面テープでエアコンルーバーに取付けることができます。本体にはマスクをかけられるフック機能がついています。
用途車内小物 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28×28×22
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷