カー用品 :「折りたたみ キャリア」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ
最大積載量(kg)30
本体質量(kg)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、848004です。・Thule Hull-a-Port XTR は角度を2段階に調整でき、最大2艇のカヤックを積載可能です。・使用しない時は折り畳みができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・バーへの固定方法はベルト式です。2艇目のカヤックを積載するにはストラップおよびロープの追加が必要です。・スクエアバー、ウイングバーEVO、ウイングバーエッジ に対応します。
仕様積載数:カヤックx2(1艇 最大34kg、2艇 計59kgまで)
質量(kg)5.6
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100662。車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。色[カラー]:オレンジ/ブラック。製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)。内容量[数量]:1。キット内容:モキアセント ドアステップ×1。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
セット内容モキアセント ドアステップ×1
材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)
色オレンジ/ブラック
寸法(cm)23×8×5(H) (収納時)
関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・THULEのカヤックキャリア、849です。・省スペースデザイン、使わないときはフラットに折りたたんでおくことが可能です。・工具不要の取付金具でTHULE WingBar T-tackに適合し、別売りアダプター889-7を使用してThule Square Barにも取り付けることができます。・耐久性ある柔らかいゴムパッドがカヤックを保護します。・キャリア上部のストラップキャッチがカヤック積載時にロードストラップを保持します。・キャリアの盗難を防止するロックと、バックルカバー付ストラップとタイダウンロープ付属です。・付属ストラップ400cmx2。別売りの追加ストラップにより1艇のカヤックを積載可能なデュアルポジション設計です。
仕様●ウイングバーEvo:○●カヤック最大積載量:1(合計34kgまで)●スクエアバー:別途889-7必要●スライドバー:○●付属ストラップ:400cm×2
質量(kg)6.8
外形寸法(cm)46×20×44
1セット(2個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。