カー用品 :「抵抗 1.5」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
航空機の翼にヒントを得て開発されたウィングバーは静粛性と安全性を兼ね備たルーフバーです。さらに空気抵抗の低減は省燃費にも貢献し、風切音を低減しました。
アタッチメントの取り付けが容易なT-トラックを装備。バーエンドは開閉式のウィングプラグが装備され、アタッチメントの装着を簡単に、しかも確実に行うことができます。
軽量なアルミ製。カールーフにフィットするゆるやかなカーブデザイン。
こちらのバーはラピッドシステムに対応したフット専用になります。
商品は2本1セットでの価格となります。
最大積載量(kg)100(車両のルーフの最大積載重量もご確認ください)
スライド式ボリュームとワンボタンリモコンを採用した密閉型イヤホン
スライドでボリューム操作
スライドスイッチでボリュームで直感的かつ瞬時に音量をコントロールできます。音量調節のためにボタンを何度もクリックする必要はありません。
3.5mm端子のフラットケーブル
多くの機器で利用可能な3.5mmイヤホンジャックを採用。
幅約1.2mのフラットケーブルにより絡まりにくい設計です。
マイク付きコントローラー
電話の着信や音楽の操作をワンボタンでコントロールできます。
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)約1.2
ドライバー径(Φmm)9
周波数(Hz)20~20000
抵抗(Ω)16
感度98dB±3dB
接続端子3.5mm /4極(CTIA規格)
質量(g)約12
ケーブルフラットタイプ
内蔵マイクコントローラー部に内蔵
仕様コントローラー:ワンボタンのシンプル操作
RoHS指令(10物質対応)対応
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。