カー用品 :「旗」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
サイズ収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質ポリエステル、ゴム紐など イエロー パッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

けん引用のロープ。ロープと作業用軍手と旗のセットです。
材質パイロンロープ 長さ(m)ヒモ:約5
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

白旗付、故障時のけん引に、けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:RP-6T●能力:3t●収縮時:2m●最大伸張時:4m●適応:普通乗用車~大型ミニバン・大型SUV●重量:2kg●破断荷重:約6.3t●フック開口幅(mm):約30●材質:ロープ部/ポリエステルフック部/ミディアムカーボンスティール アズワン品番68-1877-99
1個
9,080 税込9,988
翌日出荷

白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

白旗付。故障時のけん引に。けん引時の衝撃をやわらげる伸縮するゴムを使用。
材質ロープ部:ポリエステル フック部:ミディアムカーボンスティール 質量(kg)1 長さ(m)最大伸張時:4 破断荷重(t)約3.3 寸法(m)収縮時:2 能力(t)2 適応軽自動車~普通乗用車・ミニバン 開口幅(mm)フック:約25
1個
4,680 税込5,148
翌日出荷

Meltec(大自工業)自動車用 救急セット
いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m 付属品手袋、白旗 質量(kg)約1.72 長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8 使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ベルトが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。軽量でコンパクトに収納できます。
付属品取扱説明書(保証書)・白旗 適合車両側のフック形状:アイボルト型、ワッカ型、かぎ型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷