カー用品 :「時計 LED」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
前方と車内を同時録画対応モデル。車内は赤外線LED搭載で夜間に対応!<業界初>STARVISIMX307(本体カメラのみ)搭載!前方と車内を高画質録画、車内カメラ赤外線搭載で夜間に対応!カメラはナイトクリアVer.2によるフルハイビジョン(200万画素)!夜に強く高画質で精細な映像を記録できます。STARVISIMX307搭載で従来に比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。HDR搭載。
マイクロSDカードのメンテナンス不要microSDメンテナンスフリー。32GBマイクロSDカード付属。
超速GPS採用!自車位置や速度も記録できます。
スーパーキャパシタ搭載で安全。安全運転支援機能を搭載(・前者発車警告・車間距離保持警告・車線逸脱警告)。
3つの録画モード(常時/イベント/クイック)地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。2.4インチ画面タッチパネル液晶操作。画面を時計又は速度にすることが可能。耐熱・耐久性にも優れたガラスレンズ。
オプションのパーキングコード使用で常時、モーション、イベントの組み合わせによる記録が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。エンジン停止(ACC)から最大で12時間録画可能。駐車中にイベント発生(衝撃を検知)した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。駐車中の当て逃げやいたずらを監視、記録できます。自社設計自社生産の日本製3年保証。
仕様GPS:無し、HDR:有り、3Gセンサー:有り(衝撃感度10段階)、インターネット地図連動:有り※対応オプション接続時のみ
付属品ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース※両面テープ(ガラス用)が貼り付けてあります。ボールジョイント、両面テープ(ダッシュボード用)、コードクリップ×5、脱脂クリーナー、32GBmicroSDカードクラス10/SDHC規格準拠※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、取扱説明書
質量(g)105
規格VCCI クラスA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:97×34×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
電源電圧(V)DC12/24
記録画素数(pixels)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録媒体対応外部記憶媒体:microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)※オプションmicroSDカード推奨
保証期間3年
視野角[車外撮影用カメラ]水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°[車内撮影用カメラ]水平114° 垂直60° 対角138°
トリガー【録画】常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子[車外撮影用カメラ]本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー[車内撮影用カメラ]別体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【録画】FullHD:高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)HD:高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)D1:高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値[車外撮影用カメラ]2[車内撮影用カメラ]2
画素数200万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
保存データ種類日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション接続時のみ
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)[車外撮影用カメラ]3[車内撮影用カメラ]3
フレームレート[車外撮影用カメラ]30fps[車内撮影用カメラ]30fps
画角【録画】車外カメラ/FullHD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/FullHD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/HD:水平117.9°垂直62.2°対角141.2°車内カメラ/HD:水平114°垂直60°対角138°車外カメラ/D1:水平94°垂直62.2°対角115°車内カメラ/D1:水平92°垂直60°対角114°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力外部:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。