カー用品 :「温度 計 最高 気温 最低 気温」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
質量(g)135
コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。