カー用品 :「監視カメラ 看板」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼夜を問わずクリアな後方視界と鮮やかな録画品質。幅広い車種に取付可能なデジタルミラー型ドライブレコーダー。フロント/リアカメラともに370万画素の高解像度で、。細部に至るまで高精細な録画ができるほか、後方の画像をズームした場合でも劣化の少ない自然な表示が可能です。さらにSTARVIS 2(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、少ない光量でも夜間の撮影が可能な「ナイトサイト」に対応。夜間の走行や暗闇の駐車場など昼夜を問わず高精細な後方視界表示と鮮明な映像の記録を可能にしています。また、大画面11V型モニターは幅広い車種への取付けを考慮した。装着後の見た目にもこだわった配線形状や操作性にも優れた機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。370万画素の前後2カメラによる安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す自然かつ鮮明な画像。前後カメラには370万画素のカメラを採用。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、約2倍の高解像度録画で細部まで高精細に記録するため、。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録します。また、ディスプレイには11V型高輝度IPS液晶を採用し、高精細な映像を余すことなく、隅々まで明るくクリアに映し出します。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能●動画圧縮方式:MP4(H.264)●取付推奨角度:フロントカメラ/リアカメラ共通:10°~90°●記録画角:水平134°垂直70°対角160°●録画ファイル構成:1分/3分●録画モード:2560×1440P/1920×1080P●駐車監視時:7段階レベル設定可能) 外形寸法(mm)本体:257.6×72.9×19.5(幅×高さ×奥行)、フロントカメラ/リアカメラ共通:65×57.9×25.3(幅×高さ×奥行)(ブラケット含む) 消費電力(W)8.9 本体質量(g)本体:362、フロントカメラ:51(ブラケット含む)、リアカメラ:45(ブラケット含む) 電源電圧(V)本体:DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画 記録媒体microSDHC/microSDXCカード ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶 撮像素子370万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音ON/OFF可能 動作温度(℃)-10~60 F値F2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート27fps GPS搭載
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

圧倒的高精細4K録画と高感度・高い補正技術で。昼夜を問わず鮮やかに記録。フロントカメラは高解像度4K録画に対応し、細部まで高精細に記録可能。さらに夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像処理技術を取り入れた。「AI-ISP」採用の「ウルトラナイトサイト」対応。夜間の走行や暗闇の駐車場はもちろん、。トンネルの出口、逆光といった苛酷な条件下でも機械学習アルゴリズムを用いることで、運転シーンごとの適切な画像処理とノイズ除去性能が向上。コントラストが鮮やかで、しかも色彩豊かな撮影を実現します。また、視界を妨げにくい本体形状は、操作性にもこだわった機能美をあわせもつスマートなデザインを実現しています。細部まで鮮やかな高精細4K録画に対応。フロントカメラは4K録画に対応。一般的なフルHD(約200万画素)と比べ、。約4倍(約830万画素)の高解像度録画で細部まで高精細に記録します。ナンバープレートや看板の文字、周辺の状況に至るまで鮮明に記録できるので、。万が一の場合も安心です。暗闇でも色彩豊かな映像を再現する。「ウルトラナイトサイト」対応。フロントカメラは、夜間の走行風景や暗闇の駐車場でも色彩豊かに映し出す「ウルトラナイトサイト」に対応。STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOSセンサーと、パイオニア独自の画像認識技術・画像処理の知見を取り入れた。「AI-ISP」で、運転シーンやノイズ特性に合わせた画像チューニングを可能にしました。従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量下でも、コントラストがあり、色彩豊かな映像を残します。またリアカメラには、STARVIS(TM)技術搭載のソニー製CMOS センサーによる「ナイトサイト」を搭載。夜間走行時も鮮明に録画できる高感度に加え、ナンバープレートもしっかり撮れる高画質録画で安心です。
仕様●Gセンサー:3軸Gセンサー●イベント録画時:7段階レベル設定可能●セキュリティ方式:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)●取付推奨角度:本体:20°~ 85°、リアカメラ:20°~ 90°●対応チャンネル:36 ch (5 GHz)●記録映像再生方法:Windows Media(TM) Player (Microsoft(a))、QuickTime Player(Apple) など●記録画角:本体:水平115° 垂直60° 対角139°、リアカメラ:水平125° 垂直65.4° 対角150.8°、(F値)本体 F1.8、リアカメラ F2.0、(録画モード)本体:3840P × 2160P / 2560P × 1440P、リアカメラ:1920P × 1080P、(画像補正技術)本体 WDR機能、リアカメラ HDR機能●録画ファイル構成:1分 / 3分、ディスプレイ、3.0 インチ液晶●駐車監視時:7段階レベル設定可能 外形寸法(mm)本体:89× 65.7× 51.2(幅×高さ×奥行)、リアカメラ: 50× 37.5× 26.4(幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず) 消費電力(W)6 出力最大 + 13 dBm (5 GHz) 適合規格IEEE 802.11 a/n/ac (5 GHz) 本体質量(g)本体:172(ブラケット含む)、リアカメラ:28(ブラケット含む) 電源電圧(V)DC12 /24 ( 専用電源ケーブル付属) 記録方式連続録画/ イベント録画/ 手動イベント録画/ 駐車監視録画※1/写真 アンテナサイズ(mm)33 (W) × 14.7 (H) × 36 (D) 記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16GB ~ 128GB) 撮像素子本体 約830万画素(1/2.8型CMOSセンサー)、リアカメラ 約200万画素(1/2.8型CMOSセンサー) 音声録音オン/オフ可能、フレームレート:27.5 fps 動作温度(℃)-10 ~ + 60 ※3 受信方式92 チャンネルマルチチャンネル 受信方式 画像圧縮方式MP4(H.264 / H.265 + AAC)、写真 JPG GPS搭載
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)