カー用品 :「粘着シート」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア傷から守る透明シート。ボデイに優しいアクリル系粘着剤を使用。汎用タイプ。3枚入り。
用途車の小物 材質ポリオレフィン 透明 質量(g)0.1
1個
899 税込989
4日以内出荷

小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。 キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。 また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。 両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに 材質シリコン 厚さ(mm)2 シートサイズ(mm)225×145 耐熱温度(℃)280
1個
519 税込571
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ) 外径(mm)68 内径(mm)28 適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969 税込1,066
当日出荷

スマホに密着するジェルシート。机等に貼り付けておけば、置いたスマホにジェルシートが密着して、不意の落下を防ぐことができ、 薄く柔らかいので曲面にも使用可能です。 汚れても水洗いで繰り返しご使用いただけます。
材質シリコン ブラック
1個
599 税込659
6日以内出荷

未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個 ブラック 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g)約330 消費電力(W)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V)11.5~16.5 消費電流(A)0.45 出力電流(mA)【USB】500 解像度【スクリーン】480×240 Bluetoothバージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m)約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃)0~75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。 弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。 取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
材質EPDM
1パック(2枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 シリーズブラング 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 形式ゲル状
1個(165g)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。 セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート 質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188 取付方式吸盤 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113 対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き ブラック/RGB調色LED 質量(g)275 定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8 消費電流(mA)最大:約240 LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリアー 質量(g)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
969 税込1,066
当日出荷

リフレクター6
用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

センターコンソールがある車で使いやすい場所に設置できる、ちょうどいいサイズのゴミ箱 センターコンソールがある車に最適 小物入れとしても便利 ベースと本体の着脱が可能 選べるフタの開閉方向 ゴミ箱の中が見えないフタ付き 容量と飛び出しのバランスを考えた長方形デザイン 粘着テープ前処理用シート付属(1枚) クッション付き粘着テープ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×202×101 ブラック 質量(g)185 容量(L)1.7
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

擦り傷からボディーを守る静電軽減シート ボディーに優しいシリコン粘着 運転席と助手席のセット入り
1セット
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアポケット専用の大型芳香剤。香りの調節シート付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤 成分香料、消臭剤、ゲル化剤 形式ゲル状
1個(130g)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリア 質量(g)8 寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
1袋(4枚)
759 税込835
6日以内出荷

キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリア 質量(g)26 寸法(幅W×高さH)(mm)115×135
1袋(4枚)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

TUFREQのガードフィルム、MG02です。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。こちらの商品は寸法90mm×180mmです。70mm×90mmのMG01もございます。
長さ(mm)180 幅(mm)90
1セット(4枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

TUFREQのガードフィルム、MG01です。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シート(ベースシート)です。キャリア専用微粘着タイプ、曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。ほこりやキズなどから優しく守る特殊フィルムです。こちらの商品は寸法70mm×90mmです。90mm×180mmのMG02もございます。
長さ(mm)90 幅(mm)70
1セット(4枚)
849 税込934
5日以内出荷

・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚) 質量(g)141 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)最大500以下 ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)-10~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20 対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB 動作電圧(V)DC8~16 ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター 寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3 ケーブル長(m)約4 対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S 電源電圧(V)DC12専用 消費電流(mA)最大500以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く) ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)10~60 動作電圧(V)DC8~16
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。窓ガラスに貼り付け、後続車に安全運転を呼びかけるメッセージサインです。裏表両面印刷の為、ガラスの内側、ガラスの外側どちらからも貼り付けが可能です。貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。
タイプリタック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0.2
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEIWA(セイワ)J型ドアモール
クリアで目立たせずに、ドアエッジをキズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで余裕を持って対応可能な 長さ6m/幅8mm 仕様です。 ドア4枚分にゆとり分を入れた長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/64枚入り)
クリア 長さ(m)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×6000×5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ハローキティメッセージステッカーセット
用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。 「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。 裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。 貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。 粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。 仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
1個
699 税込769
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)J型ドアモール
ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで対応可能な 長さ4.3m/幅8mm 仕様です。 無駄のないおよそドア4枚分の長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/48枚入り)
ブラック×クローム調 長さ(m)4.3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×4300×5
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

SEIWA(セイワ)J型ドアモール
ドアエッジを高品質でシャープなクローム系の輝きとともに、キズ、衝撃から守ります。 本体断面がJ型をしており、従来困難とされていた複雑なドアエッジ形状にも取り付けができ、外観的にもきれいに取り付けることができます。 3ナンバーミニバンまで余裕を持って対応可能な 長さ6m/幅8mm 仕様です。 ドア4枚分にゆとり分を入れた長さです。 ドアエッジやプラスチック板、ガラス板など厚さ1mm-3mmの薄板加工品に適合します。 車だけではなく、アイディア次第でご家庭など無限にドレスアップの幅が広がります。 本製品は粘着テープを付属しております。(25mm×8mmシート/64枚入り)
長さ(m)6 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×6000×5
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポッと収まる安定感。コンビニコーヒーが傾かないドリンクホルダー。4点支持でドリンクをホールド。(ドリンク容器の形状によっては、4点で支持されない場合があります。)
用途ドリンクホルダー 付属品Sクリップ×2本、Mクリップ×2本、粘着シート×1枚 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×84×95
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダッシュボードに置くだけで小物等のすべりを防ぐ。 オフロード車のインテリアに映える、置くだけで小物等のすべりを防ぐSUVをイメージした立体感ある表面デザイン。 緩曲面にフィットしやすく耐熱性に優れたシリコーン素材を採用。 粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも置き直しができる。 汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できる。 シートサイズ:約195×116×4mm 収納可能サイズ:約162×80mm
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)シートサイズ:約195×116×4 寸法(高さH×幅W)(mm)収納可能:約162×80 特性水洗い可能
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

・BLITZのOBDII マルチモニター、TB431R-BWです。・従来のタッチブレインの機能はそのままに、さらに進化し新型車や新表示項目に対応。本体の縦横サイズはそのままで、さらに薄型化と大画面化を実現。・従来の3.5inchから液晶サイズをインチアップ。4.3inch静電容量タッチパネルを採用より高精細な表示を可能にし、操作性も向上。・無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載し、スマートフォンとの無線接続に対応。本体ファームウェアのアップデートやログデータの保存が可能。・専用スマートフォンアプリと連携することで、スマホカメラによる車載動画と本体から取得したOBDデータを合成し、SNSなどに即座にアップロードすることが可能。・OBDモニター機能のほか、VSC/TRC完全カット機能(対応車のみ)、故障診断項目(エラー)の表示、消去、本体Gセンサーを利用した表示、タイムトライアル/ラップ計測機能も搭載。
付属品・Touch-B.R.A.I.N PLUS 本体・OBD ハーネス・シガープラグ・モニターステー・ステー用両面テープ・ステー用粘着シート・タイラップ・保証書・取扱説明書 長さ(mm)本体ハーネス:1400、OBDハーネス:500、シガープラグハーネス:1500 本体寸法(mm)125×77.5×13
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン アズワン品番65-2198-27
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

快適なドライブをサポートする車載スマホホルダー。アルミ製のスリムなデザインで車内をすっきり保ちます。一つのレバーで簡単に角度調整。接着面は3面に分かれているため、吸盤上では設置が難しい曲面への取り付けも可能です。
用途車載スマホホルダー 付属品3M製予備粘着シート×3 適合幅(mm)スマートフォン固定可能:67~88
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ガラスが割れにくく、割れても飛び散りにくい強力タイプ。紫外線を約99%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。裏面フィルムをはがして貼る粘着タイプ。「JIS A 5759 建築窓ガラス用フィルム」のガラス飛散防止性能試験規格値を満たしています。表面ハードコート加工有り。
長さ(m)2 フィルム厚さ(μm)100(PET) 材質シート/ポリエステル、粘着剤/アクリル樹脂、裏面フィルム/ポリエステル
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

iFace MagSynqシリーズからMagSafeカーマウントが新たに登場!。iFaceからMagSafe対応のカーマウントが登場。磁力でスマホの付け外しが簡単に行えます。挟んで固定するタイプとは違い、パーツが画面を邪魔しないのも嬉しいポイント。画面が見やすく、カーナビなども快適に使用できます。MagSafe中央部に滑りにくい素材を使用し、衝撃によるスマホのズレを軽減。ゲルや粘着シールタイプの物とは違い、粘着力が弱くなる心配や貼り付けた跡が残ることもありません。取り付け方も簡単!。カーエアコンのルーバーにフックを掛け、ノブを回し固定するだけで簡単に取り付けられます。ボールジョイントが搭載されているので上下左右に角度調節が可能。(上下左右:約75°調節可能、首は360°回転可能)。運転席から見やすいお好みの角度に合わせて調整できます。カラーはiFaceスマホケースと相性ばっちりな3カラー展開。色を合わせて使えば統一感のある、おしゃれなカーライフを楽しめます。
適合機種MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース※iFace以外のケースでの使用に関しての保証はありません。 材質ポリカーボネート、鉄、マグネット、シリコン 質量(g)約79 本体約縦6.0×横6.0×厚8.0~10.4cm
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)