カー用品 :「脚立 パーツ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ロッキープラスのオプションパーツ ガードバー、ROCKY(ロッキー)RW-54です。・インナーキャリア(RW-10V)の枠外の長尺物(脚立等)を急ブレーキによるズレからガードします。・インナーキャリアの前後方向に取付可能です。・リングフック付き(2ヶ)です。
材質ガードパイプ:スチール塗装(黒) 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納 付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個 トラスコ品番194-7797 材質本体:SPCC、天板:MDF ブラック 高さ(mm)外形:720 奥行(mm)外形:1298 間口(mm)外形:210 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)165 有効内寸法・高さ(mm)240
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷