カー用品 :「自動車 エアークリーナー」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-701348-IL。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:エアークリーナーボックスとエアフローセンサーの間に使用。B6S7-13-211A相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C。タイプ:エアフロメーターガスケット。色[カラー]:ベージュ。重量[キログラム]:0.01。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:1個。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.01
色ベージュ
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプエアフロメーターガスケット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー
用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に
使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出
内容量(mL)300
香りもぎたてリンゴ
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
さらにパワーアップを図る究極のインテークシステムへ。サクションを車種別に見直し、吸気能力を最大限に引き出すHKSレーシングサクション。
用途自動車用インテークサクション
形状Racing Suction
安心な全メーカー、全機種対応方式。家庭用コンポ、PS2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。
もちろん、CDチェンジャーもスロットインタイプでもOK。音楽CDが聞けるものすべてに完全対応です。
世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の
革新的レンズクリーナーです。
レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを強力な風圧で除去し、
確実に情報が読み取れるようになります。
カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応)
スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。
スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。
40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。
ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。
周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、
またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。
ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション
形状Premium Suction
安心な全メーカー、全機種対応方式(DVDビデオ対応に限る)
プレステ2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。もちろん、パソコンでもOK。
また、「スロットインタイプ」のプレイヤーでもご使用可能です。
世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の
革新的レンズクリーナーです。
レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを
強力な風圧で除去し、確実に情報が読み取れるようになります。
乗用車の5.1CHスピーカーチェック
カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応)
スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。
スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。
40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。
ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。
周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、
またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。
ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。