カー用品 :「自動車 サイドガラス」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
日よけの他プライバシー保護にもなります。左右セット
用途サイドガラス装着カーテン
材質(カーテン)ポリエステル(難燃素材使用)
材質(レール)上用(アルミ)、下用(ABS樹脂)
ペルシードのカーフィルムです。
紫外線から肌を守りながらプライバシー保護に最適なサイドガラス約2枚分貼れる55cm×2m巻のフィルムです。
仕様透明度:約13%、赤外線カット(断熱):約18%
色ダークスモーク
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約99%
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
従来のフィルム厚1.5倍で貼りやすいフィルムです。
ほとんどの車種のサイドガラスを約2枚貼るのに適したサイズのフィルムです。
色スーパーブラック
長さ(m)2
幅(cm)50
クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。吸盤2個入り。
用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
関連資料チラシ(0.25MB)
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
自動車のガラス面に氷結した雪や霜を素早く溶かします。撥水シリコーンがガラス面をコーティングするので、溶かした氷の再凍結を防止します。ガラスコーティング施工車にも使用できます。フロントガラスだけでなく、サイドガラス、リアガラスにも使用できます。大容量でお得な1Lサイズなので、連日の凍結にも安心して使用できます。
用途自動車用。
トラスコ品番337-3295
材質アルコール類、シリコーン
容量(mL)1000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーを保護し、凍結を減少させます。
エスコ品番EA912A-30
寸法(幅W×高さH)(mm)1854×1016
1個
¥4,850
税込¥5,335
当日出荷
車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。
TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。
窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。
本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。
金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。
本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
フィルムの裁断に便利なガイド付きカッターです。
用途カットしたい場所・用途に合わせて2通りの使い方ができます。サイドガラス上辺(上側)のラインに沿ってカットできるガイドフック付きです。型取り線から一定の間隔を保ったままカットできる目盛り付きです。クリア素材で視認性が高まることにより、作業性がアップします。
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に!
女性でも取り付け簡単!
日よけやホコリよけにも!
風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1
材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼
質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
フロントガラスとサイドミラーをガードします。日よけやホコリ・落ち葉よけ、霜・雪・凍結対策など多目的に使えます。車内に紐で固定するから風で飛びにくいです。女性でも取り付け簡単です。付属のサイドミラーカバーは収納袋にも便利です。
用途中~大型車用。
トラスコ品番406-7571
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
タイプ中~大型車
奥行(mm)1850
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
サイド窓2m。キズに強く施工時やウインドウガラスの開閉でキズが付きにくい。
用途車のフィルム
寸法(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-5661-06
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%
色ゼロブラック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約100%
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。
従来の1.5倍の厚手フィルムを使用しているので、折れ曲がりにくく、貼りやすいです。
ハードコートフィルムで、施工時やウインドウ開閉での擦り傷がつきづらいです。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂
サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーMINI
車種クーパー
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。