カー用品 :「自動車 ドア ロック」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアロックアンサーシステムのオプションのサイレンです。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅で確認できます。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ドアロックアンサーシステムのオプションの電子ブザーです。
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

ドアロック / アンロックの作動をブザー音で確認できます。
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ドアロック / アンロックの作動をハザードの点滅とブザーで確認できます。
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ドアロックモジュール
ホーネットと組み合わせることで、ドアロックをホーネットのリモコンで操作できるようになります。車種により別売のオプション451M、525Tなどを使用することで様々なコントロール形式のドアロックシステムに対応が可能です。
アズワン品番64-9312-93
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

車速感応式ドアロックシステムのオプションです。 ホンダ車等の一部車種に必要です
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

車速が約20km/hになると自動的にドアロックします。 停車後は「P」レンジにいれるとドアをアンロックします。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。 仕様CAN通信タイプ
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトを「D」レンジに入れ、走り出すと約15km/h~20km/hで自動的にドアロックします。停車後にシフトを「P」レンジに入れると自動的にアンロックします。シフトは「D」のままでも付属のスイッチを押せばアンロックします。
用途お子様による不意なドア開けや不審者の侵入防止に効果的です。 仕様汎用タイプ
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

車速約20Km/hで自動ロック、車両停車後「P」レンジでアンロックします。 オーディオ裏、コネクター接続による簡単取付設計。 安心の3年保証! CAN通信コネクター&電源&ボディーアースで装着完了。 消費電流をおさえた省エネ設計。 急ブレーキ(急減速)を検知した場合には自動でアンロックします。
用途CAN制御 車速ドアロックシステム 使用電源(V)12 保証期間3年 適合車種ヤリス 年式:R2/2~ 型式:MXPA10.15 KSP210 MXPH10.15、ヤリスクロス 年式:R2/8~ 型式:MXPB10.15 MXPJ10.15
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に後づけアクチュエーター式による車両のドアロック方式に対応するための専用モーターです。 接続には別売オプションの451M、452Tが必要となります。 集中ドアロックが装備されている車両でもニッサン、マツダ車など車種により524Nが必要となります。 集中ドアロックが装備されていない車両ではドアの枚数分の524Nが必要となります。
アズワン品番64-9313-03
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

データシステムドアロックモーター 2本配線タイプ
エコ商品
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は2本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
4,598 税込5,058
7日以内出荷

データシステムドアロックモーター 5本配線タイプ
エコ商品
リモコンドアロックRDL275Ⅲを装着する際に必要になるオプション部品です。装着する機種により要不要と2本配線タイプ、5本配線タイプと異なりますので、データシステムホームページを必ずご確認ください。本製品は5本配線タイプになります。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
5,598 税込6,158
7日以内出荷

このプッシュロックはキャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。
用途キャンピングカー用プッシュロック 開口寸法(mm)Φ26
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用 開口寸法(mm)Φ26
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

キーケース
用途キーの紛失や、車内にキーを置いたままドアをロックしてしまった時に便利! 大型キーも収納できます。 仕様ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×41×24
1個
459 税込505
当日出荷

大型キーまで対応したキーケース。キーをつけたままのドアロック、外出先でのキーの紛失時などに備えておけば安心ですサイズ調節ができ、最大98mmのカギまで収納可能です。貼り付け時には、フタが振動で開くことのない安全設計になっています。
用途キーケース 適合全長94mm、厚さ12mmまでのキー 質量(g)65 取付方式マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×85×47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(青)です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ドアロックアンサーシステムのオプションのLEDキット(赤)です。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー セット内容ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個 ブラック 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×48×85
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)ライトフラッシュリレー
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合に単線方式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9313-04
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KATO-DENKI(加藤電機)ソレノイドリレー
ホーネットのリモコンでキーレスエントリーをする場合にアクチュエーター直結極性反転方式、後づけアクチュエーター式によるクルマや特殊なドアロック方式に対応するための専用リレーです。
アズワン品番64-9312-92
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

窓枠に被せて製品内部のマグネットで固定するだけで簡単に取付可能。 マグネットでピタッと装着できて余計な隙間が生まれにくい。2枚入りで両サイドに装着可能。 細かいメッシュで蚊や害虫を車内からブロックし、快適な空間に。 メッシュで風通しが良く、車内の換気に。 薄くて軽いので使用しない際にも車内のポケットに収納可能。 ドア用は2枚入りで両サイドに装着可能。 バックドア用は外側と内側にファスナーがついているのでいちいち製品を取り外す手間がかかりません。
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1580 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

専用設計でピッタリフィット ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、運転席側フロントドアポケットにピッタリフィット。 フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付。 開口部は目立ちにくく、ゴミが捨てやすい構造。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることが可能。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。
ブラック メーカートヨタ・ダイハツ 適合車種ライズ・ロッキー
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1720 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1416 幅内寸(mm)296 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車の助手席側フロントドアポケット専用のゴミ箱です。専用設計で、助手席側フロントドアポケットにピッタリフィットします。助手席側フロントドアポケットに入れるだけの簡単取り付けです。フタを押すと開き、フタを閉じて押すとロックする構造で、簡単に開閉することができます。フタにはダンパーを採用し、スムーズな動きで開きます。たまったゴミは本製品を上下分割して捨てることができます。内装に合わせた革シボ調です。ゴミ箱の容量は約1.4Lです。 メーカートヨタ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上 取扱説明書取付説明書(0.32MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用設計で、内装にピッタリフィット
用途40系アルファード・ヴェルファイア(AAHH4#/AGH4#/TAHA4#)右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱&折りたたみ式ハンディーモップ(専用ケース付き)です。専用設計で、運転席側フロントドアポケットにピッタリフィットします。運転席側フロントドアポケットに入れるだけの簡単取り付けです。フタを押すと開き、フタを閉じて押すとロックする構造で、簡単に開閉することができます。フタにはダンパーを採用し、スムーズな動きで開きます。たまったゴミは本製品のゴミ箱を上下分割して捨てることができます。ホコリをしっかりキャッチする極細繊維のハンディーモップを付属しています。内装に合わせた革シボ調です。ゴミ箱の容量は約1.3Lです。 メーカートヨタ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

ワンタッチでパッと開いて、置いて、留めるだけで使える傘型サンシェード。傘がシャフトレスなので適合車種大幅UP!ダッシュボード上の大型モニターがあるお車にも対応してます。ドライブレコーダーやアイサイトなどのセンサーに干渉することなく設置できます。 コンパクトカー/セダン/SUVに最適なスタンダードサイズW1325mm×H765mmです。フロントガラスのサイズをご確認の上お買い求めください。 親骨10本仕様で耐久性も抜群!表面のチタンコーティング層で太陽光と熱をブロックします。数値は高水準で紫外線カット率99.9%遮光率99.99%遮熱率58%! 折り畳み傘と同等のサイズなので、付属の収納ケースに入れてドアポケットなどに収納できます。
付属品収納袋 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)810×1360×400 適合車種ヤリス86RAV4キックスヴェゼルN-BOXN-WGNN-VANCX-3eKクロススペーシアワゴンRスイフトレガシーアウトバックWRXタントハイゼットカーゴ
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

PF-362 RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーン LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PF-366 RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレー LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 。 【SSサイズ】。 こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。 バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。 ※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。 ※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:2分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上 取扱説明書取付説明書(0.3MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーディソンの10cmコアキシャル2wayスピーカー、Prima APX4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APX4は10cmウーファーの同軸上にトゥイーターを配したコアキシャル2way。音が同一のポイントから放射されるコンセントリック構造を採用。これにより高域と低域の位相管理が徹底され、聴感上もナチュラルな音質を獲得しています。またトゥイーターにはアコースティックレンズが採用され、ドアにインストールされた場合でも極めて優れた音場、定位感を実現させました。91dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で40Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また41mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。
入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)93 再生周波数帯域(Hz)80~23k 音圧レベル(dB)出力:91/SPL 定格入力(W)40 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エアコン通気口、ダッシュボードに取り付け可能。ハンズフリー。取り付け部360度回転可能。マグネット式ワイヤレス充電。15W急速充電。強力磁気ロックでしっかり固定。【エアコン通気口への取付手順】。通気口クリップを通気口に完全にスライドさせます。【ダッシュボードアンカーへの取付手順】。1)ダッシュボードの表面のほこりを拭き取ります。2)フィルムを剥がします。3)強く押して貼り付けます。※取付面は水平かつ平滑面である必要がございます。※粘着フィルムは一度取り外すと粘着力がなくなるため貼り直しはできません。
付属品USBAtoCケーブル、ダッシュボード用スタンド 材質(本体)ABS 出力iPhone5W/7.5W/10W/15W 本体寸法(mm)約96.5×65×9.4 本体質量(g)約64.3 入力(Type-C)9V2A/5V2.4A 適合機器iPhone12以降、ワイヤレス充電対応スマホ機種 ※マグネットリングシール(別売)と併用してください。※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。 対応寸法(mm)【エアコン通気口】横フィンの奥行:20以上、厚さ:3.5以下、横フィン同士の間隔:7以上、縦フィン同士の間隔:16以上
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアグッズや子供の遊具などのレジャー用品。 洗車用具、シューズ、工具などの愛車のメンテナンス用品などなど、小さなものから 大型品までまとめて収納できる大容量コンテナボックスです。 使用しない時は薄く折りたためるので、愛車のトランクやシート下に収納可能です。 製品本体の全てが樹脂製で設計されていることにより、濡れた金属によるサビの発生などは一切ございません。 またフタ部分には簡易ロック機能が付いている為、倒れた際の中身の飛び出しを防ぐことができます。
ブラック×レッド
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)