カー用品 :「自動車 三角表示板」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg)1.4 1辺(三角)(mm)450 収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品 材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付) 質量(g)767 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!! 付属品ケース 材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール 質量(kg)1.5 規格国家公安委員会認定品(交F06-1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405 アズワン品番65-0378-29
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

6640 三角停止板 エーモン 動画あり
新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。 材質(本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP 1辺(三角)(mm)450 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×436×116
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。 寸法(mm)435 材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール 形態パッケージ:ブローケース 質量(g)1067 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高性能反射板により光源へ高い再帰性反射効果を発揮する製品です。 専用ハードケース入りです。 スタンド部分は90°に回転しますので収納、持ち運びに便利です。
用途車両故障や事故による緊急停止時に。 トラスコ品番208-3966 セット内容専用収納ケース 幅(mm)429 材質/仕上本体:ABS、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール、収納ケース:PP 質量(kg)1.6 高さ(mm)401 奥行(mm)40 アズワン品番64-8664-20
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

TS規格品。日本製リフレクター採用。高反射タイプ。国家公安委員会認定商品。
用途車の保安用品 材質ABS樹脂/アクリル樹脂/スチール 幅(mm)427 高さ(mm)119 奥行(mm)48
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

道路交通法施行規則適合品 夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。 底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。 シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。 車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。 乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。 防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。 連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。 材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA LED3WパワーLED×3灯 発光色紫色 連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 ) 使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り) 仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ヨーロッパの統一規格、EU規格適合品(Eマーク取得品)です。 従来品と比べ更に耐風性能を向上し安心してご使用いただけます。 高速自動車道・自動車専用道路では停止表示器材の携行が義務付けられております。
用途高速自動車道・自動車専用道路での緊急停止表示に。 トラスコ品番274-2730 材質本体:ABS樹脂・ポリ塩化ビニル(PVC)、反射部:アクリル樹脂、脚部:スチール 幅(mm)650 高さ(mm)520 奥行(mm)58 LED使用数(個)0
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。 仕様防滴構造 トラスコ品番375-9679 幅(mm)522 質量(kg)1.8 高さ(mm)483 電源単3アルカリ乾電池4個(別売) 光源LED21個使用
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ABS樹脂、台座:スチール 質量(g)530 組立寸法(mm)438×375×440 アズワン品番64-2295-77
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

・コンパクトに収納できる折りたたみ 三角停止版です。専用の収納ケース入りで収納に便利!。・後続車からの追突事故を未然に防ぐ、視認性UP!。・組み立て簡単で、非常時でも手間取ることなく、簡単設置可能!
折りたたみ寸法(cm)約43×4×2.7
1個
599 税込659
6日以内出荷

MADMAX オリジナル 車内収納ボックス 48×35×23.5 三角表示板。 マッドマックスオリジナルの多目的収納コンテナ! 車のトランクルームに置いて洗車道具収納で使用したりガーデニングや子供のおもちゃ箱としてもご使用頂けます。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約350×480×235 主な適合車種汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両のトラブル時の必需品です。 LEDが点灯しますので緊急時に後続車から見やすく二次災害を防ぎます。 本体後ろの電源ボタンを押すことでLEDランプ2パターン、警告灯3パターンの計5パターンに切替可能です。
材質プラスチック樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×187×48
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EM-369 マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン) 動画あり
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン 質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135 電源(アルカリ乾電池)単4×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41 使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き 寸法(mm)400 メーカー商品コード878112
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄道用にも使われる大型の停止板です。 レンズ両面型(鉄道用)
材質レンズ:アクリル樹脂、フレームとベース:アルミ 質量(kg)9.3 レンズ有効反射:90×970mm正三角形 サイズ(mm)△1000
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品 寸法(mm)505 メーカー商品コード878113
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エスコ品番EA983FR-32 電源単3電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483 光源LED球21灯 電池寿命(時間)約60 パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
仕様反射部:赤デリニエーター付き、十字型脚部に特殊ゴム付き、国家公安委員会認定品 寸法(mm)505 認定番号公F79-24 メーカー商品コード878111
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m)4(伸張時) 定格電圧(V)DC12 ケーブル長(m)2.15(ブースター) 定格電流(A)50 適合車(けん引伸縮ベルト)小・中型自動車(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2)ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)トラック用 パープルセイバーPRO
道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。 関連資料リーフレット(0.27MB)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

WAGAN4340 FRED LIGHT PRO Wagan 動画あり
災害時や車両トラブル時に目印や警告灯として使用できる携帯型の非常用回転灯。強力な白色光がLED懐中電灯として機能し、回転灯が危険個所の警告や誘導に使用できます。。災害時に有効に活用でき安全と認められる「防災製品等推奨品」に認証。。電池式で充電する必要がなく、非常時すぐに使用が可能。電池の交換は工具不要のコインオープン式。最大100時間連続点灯。連続点灯、点滅、回転のパターン切替式。底部の磁石やフックで容易に設置可能。発煙筒のような炎や熱を出さないので安全。防水性能IP67、衝撃に強く耐荷重500kg
用途危険個所での注意喚起や誘導/発煙筒や三角停止板の補助/停電時の照明/車内の作業や車中泊での照明 材質本体:ポリカーボネート/カバー:熱可塑性ゴム(TPR) 寸法(mm)122×122×38 質量(g)317(乾電池含む) 電源単三電池3本(別売) 連続使用時間(時間)最大100 LED色赤+白 固定方法磁石(裏面に6個)/フック(裏面に2本(収納式)) 色(本体) 視認距離850m以上(夜間)、350m以上(昼間) 照射角度(°)360
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SEIWA(セイワ)停止表示灯
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷