カー用品 :「自動車 天井収納」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
車内の天井空間を有効活用できる収納ネットです。天井に収納スペースを作ることで、座席を広々と使えます。アシストグリップに取り付けてしっかり固定できるので、約4kgまで荷物を収納可能です。ベルトの長さを調整してワンボックスカーから軽自動車まで幅広い車種に対応しています。旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に便利です。
用途旅行やアウトドアなどのお出かけ、車中泊に。
セット内容収納ネット×1枚、固定用ベルト×4個
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)780×520
耐荷重(kg)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル
寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400
耐荷重(kg)最大約5
取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。
縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg)最大約5
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムネット トランク用
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
仕様フック6個付
RoHS指令(10物質対応)対応
アシストグリップやヘッドレストポールに取り付けて、衣類や小物を吊り下げることができる便利な収納ベルト。
天井後部座席スペース有効活用。
使用用途に合わせてさまざまな物を掛けることができる8個のフリーループと2個のカラビナ用ハトメ穴付き。
長さ調節機能付きバックルでアシストグリップやヘッドレストポールの左右幅が85~112cmの車種に対応。
色ブラック
耐荷重(kg)5.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
天井スペースやデッドスペースを有効活用で収納力UP.取付簡単。
用途ドライブ用品
材質ポリエステル
幅(mm)800
色オリーブカーキ
高さ(mm)530
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上
ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。
車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。
サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
色シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サイドバー専用のハンガーバー2本入り。
ノア・ヴォクシー/ステップワゴン/セレナに最適サイズ。
安心のガッチリ固定で走行中でも外れない。
耐荷重1本あたり10kgまで。
色シルバー
質量(g)1420
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×1230×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
お車の天井スペースやデッドスペースを有効活用して収納が増えて便利な天井収納マルチネットです。取付簡単でネットに物を置いたり、ネット内側ポケットに収納可能です。ヘッドレストに取付座席後方中央部やトランクなど、どこでも自由自在に取付ができます。アウトドア、マリンスポーツ、レジャーにもマッチする人気のカーキカラーです。安心安全な抗菌&撥水素材です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
仕様抗菌撥水素材、2WAY(ネット上に置く、内ポケット収納)、トランク収納ポケット(2つ折り)、広報座席収納ポケット&飛び出し防止
色サンドカーキ
サイズ(cm)本体:53×80 ベルト:9~35
耐荷重(kg)4
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
便利グッズ
用途カークッション
色レッド
幅(cm)53
高さ(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行き(cm)2.5
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ヘッドレストに取り付けていろいろな使い方ができる便利なマルチバー&フック。
マルチバー&フックの1セット入り。
ヘッドレストポールに簡単装着。
マルチバーにハンガー等をそのまま掛けたり、フックにバッグ等を引っ掛けて使用する。
2セット使用すれば、釣竿等の長いものをのせることができる。
色ブラック
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フック付の長方形タイプのゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に
材質ネット:ゴム/PP、フック:PP
寸法(mm)800×300
質量(g)約300
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
荷物整理に最適。ラゲッジスペースの天井や側面空間を有効活用。収納力をアップするマルチユースバー。アシストグリップもしくはナットホールに取り付けるだけの簡単取付。IPF製サイドストレージパネルとの併用も可能。アシストグリップとほとんど変わらぬ出幅なので邪魔になりません。
用途アシストグリップ部等
セット内容本体(2本入り)・ステー・エンブレムシール
1セット
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。
リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。
本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。
点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。
専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。
サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。
仕様マイナスアース方式
付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書
高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5
使用温度範囲(℃)‐10~+60
使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)
本体質量(kg)約2.0
光源LED
角度調整範囲0°~180°(無段階)
液晶パネル画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768)
最大消費電流(A)1.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×37.8×240(突起部含まず)
入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型 ハイルーフ車両(2015[平27].2~現行)JOIN(JOINターボ)/ PC(PCリミテッド)/ PA(PAリミテッド) 。・日産 クリッパー 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)GX(GXターボ)/ DX(GLパッケージ、セーフティパッケージ)。・マツダ スクラムバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)スクラムBUSTER / PC(PCスペシャル)/ PA(PAスペシャル) 。・三菱 ミニキャブバン 17V型 ハイルーフ車両(2015年[平27]~現行)ブラボー(ブラボーターボ)/ G / M。※ロールーフ車両は取付不可。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバンの荷室上部にぴったり設計されたオーバーヘッドコンソール。フィット感と実用性を兼ね備えています。・長尺物の収納に最適:棚板から天井まで最大約200mmの空間があり、釣り竿やパイプ類、ロール資材など長さのある荷物の収納に便利です。・車体加工不要:荷室の既存の取付穴を利用して設置できるため、ボディへの加工は不要。安心して取り付けが可能です。・15mm厚の木製板を2枚使用:しっかりとした厚みの木製棚で、荷物を安定して載せることができます。・車両中央部に設置、天井から約20cmの高さ:デッドスペースを活かし、収納力をプラス。空間の有効活用に最適です。
用途収納、コンソール
取扱説明書(0.52MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。