カー用品 :「自動車 故障診断機」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
車両のOBD2コネクターに接続し、車両メーカーをレーダー側で設定すると、車両の水温、エンジン回転数、電圧等の車両情報が取得できレーダー探知機の画面でモニタリングできます。電源も供給されます。
用途ハイブリッド車両のエンジン回転数や水温のモニタリング等に使用できます。
質量(g)99
コード長さ(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×25×45(コード・突起部除く)
内蔵ヒューズ低背ヒューズ
ヒューズ容量(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書
質量(g)180
寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69
使用温度(℃)-40~80
表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角
使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85
適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降
ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139
使用湿度(%RH)10~95
駆動源OBD IIに接続
音圧レベル(dB(A))(50/60)【警告音】30、【環境騒音】<=60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。