カー用品 :「自転車キャリア 自動車」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント 最大積載量(kg)17(サイクル1台) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント 仕様最大積載台数/1台(15kg) 適合タイヤ/20~29インチ セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個 寸法(mm)H110×W200×D1300 質量(g)2300 種類エアロベース用アタッチメント フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります) 幅(inch)18c-2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合車種:アウトバック 。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで660mm以下/後輪後端まで1450mm以下、ハンドル幅650mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、カーゴトレーマットとの共着不可
適合車種OUTBACK
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に 寸法(mm)1150 伸長率(%)最大150
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:フォレスター。汚れたタイヤも安心のカーゴトレーマット(品番:J5017SJ400)と共着できます。搭載できる自転車は、前輪軸からハンドル上端まで700mm以下/後輪後端まで1400mm以下、ハンドル幅700mm以下、ホイール径24-28インチ、前輪クイックレリーズハブ、オーバーロックナット100mmの物に限ります(数値内でも自転車の種類により搭載できない場合があります)。前輪の取り外しとタイダウンが必要です。サドルの取り外しが必要な場合があります。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴレール&フックと共着不可
適合車種FORESTER
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
欠品中

前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ELITE(サイクル)サンレモ 40
SANREMO 40は頑丈なアルミニウム製のボディを備えており、軽量で実用的なバイクトランスポートです。 素早く固定できるシステムはクイックレリーズとスルーアクスル(12×100mm)に対応
材質アルミニウム 質量(g)1470(F/1100、R/370) 最大負荷能力(kg)16
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

適合車種:フォレスター。カーゴパーテーション/サイクルアタッチメントを着脱できます(同時使用は不可)。※カーゴマット、オールウェザーカーゴカバー、カーゴトレーマット、カーゴサイクルキャリア、カーゴボックスと共着不可
適合車種FORESTER
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、ファストライド TH568です。スルーアクスル(12x100, 12x110, 15x100, 15x110mm)/クイックリリース(9mm)に対応するプレミアムなサイクルキャリアです。・一部サイズのスルーアクスル付は別売アダプターにて対応します。・5681にて20x110mmのスルーアクスル付きサイクルに対応します。・サイクル用ケーブルロック内蔵
仕様●ウィングバー/EVO/EDGE対応:○●サイクル積載数:1(18kgまで)●スクエアバー対応:アダプター別売(889-9) 質量(kg)4
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。・後部にワイヤーロックが内蔵されています。・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。※泥よけがついた自転車は積載できません。
仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ 質量(kg)7.7 マウント前後ホイール
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm 質量(kg)4.2 マウントフレーム/ホイール
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、プロライド598 Blackです。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートなアイテム、ProRide598 Blackです。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm 質量(kg)4.2 マウントフレーム/ホイール
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ 最大積載量(kg)30 本体質量(kg)4
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。 CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。 ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。
ブラック 最大積載量(kg)150
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)