カー用品 :「自転車用 ルーフキャリア」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
工具不要のカンタン取付。フォーク固定のスタンダードモデル。運転席、助手席兼用タイプ。レール部は軽量なアルミ製。樹脂ベルトでしっかり固定。ECE基準認定品。Tスロット専用取付。ダウンヒルバイク対応。ロードからMTBまで対応。キーロック付
用途innoエアロベース用サイクルアタッチメント
仕様最大積載台数/1台(15kg)
適合タイヤ/20~29インチ
セット内容本体、クイックレバーASSY、六角レンチ、取扱説明書×各1。キー×2。ボルトベース、ロングナット、Tボルト、スプリングワッシャー×各3個
寸法(mm)H110×W200×D1300
質量(g)2300
種類エアロベース用アタッチメント
フォーク幅W(mm)100、9 アクスルシャフトの一般的クイックリリース車。取付必要幅/200mm(但し、複数使用する場合は自転車の大きさ等で干渉する場合もあります)
幅(inch)18c-2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 。前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能。ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き。自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定。ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1セット)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、アップライド 599です。・フレームではなくホイールでサイクルを固定することで。フレームの傷つきを防ぎます。さらに、カーボンフレームや特殊な形状のフレームのサイクルの積載も可能です。・アームを運転席側・助手席側に容易に入れ替えすることも可能です。・後部にワイヤーロックが内蔵されています。・外径20~29インチ、幅3インチまでのタイヤに適合します。・別売りファットバイクアダプター5991を使用することで幅5インチまでのタイヤに適合します。※泥よけがついた自転車は積載できません。
仕様●Cliy crash基準適合:○●ウイングバー対応:○●キーロック(サイクルとキャリア):○●キーロック(サイクルと車):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:889-8(別売り)●スライドバー:○●適応タイヤ幅:3インチ
質量(kg)7.7
マウント前後ホイール
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプション
色ブラック
入数1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、プロライド598 Blackです。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートなアイテム、ProRide598 Blackです。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm
質量(kg)4.2
マウントフレーム/ホイール
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm
質量(kg)4.2
マウントフレーム/ホイール
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。