カー用品 :「車 タブレットホルダー」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
エコ商品
旅行などで長時間のドライブ中に、ヘッドレストにタブレットPCを取り付け、後部座席から映画鑑賞やゲームなどを楽しむことができます。車の中でタブレットPCを長時間使用するとうつむいたままの姿勢になったり、手でタブレットPCを持っていなければならないため疲れてしまいます。ヘッドレストマウントは前部座席のヘッドレストに固定できるため自然な体制でタブレットPCを楽しむことができ、これらの疲労を解消できます。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×120×180 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能幅(mm)85~180まで
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。 セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート 質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188 取付方式吸盤 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113 対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR070)
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
材質本体:ABS、ブラケットバー:アルミ 質量(g)約258 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダーサイズ:約50~150×52×150~247ブラケットバーサイズ:約363~568×63×49 耐荷重(g)750 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。 アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。 ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。 充電ケーブルを接続したままホールドできます。 Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー 質量(g)286 取付方式ヘッドレストシャフト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41 適合幅(mm)120~190 耐荷重(g)500 適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~ 適合厚さ(mm)15
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライ車載スタンド
車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時 取付場所シートレール 固定方法5つのクリップで挟んで固定
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。 2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。
適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります セット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)120~230 寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160 取付ヘッドレスト 奥行(mm)(対応機種)17以下 耐荷重(kg)0.75 適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

CAR-HLD12BK 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(11.5~23cm) 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
耐荷重(kg)0.75 固定方法挟み込み
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g)235 タイプカーTVスタンド メーカー汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ヘッドレストシャフト取付け専用のタブレットホルダーです。上下・前後・左右に可動するスイングアーム(縦・横)で幅広い調整幅を実現しました。小さなお子様から大人まで、それぞれの見やすい高さ・角度にスイングして簡単に調節できます。スイングアームを左右調整する事で後部座席中央寄りに設置でき、画面を共有できます。4.7~12インチ・厚さ12mmまでのスマートフォンやタブレットに対応します。ホルダー部は格納式で、使わない時はコンパクトに折りたためます。ヘッドレストのシャフト間隔(外側寸法)が、123mm~175mmまでの車に取付可能です。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×160×135 収納寸法(mm)【幅】130~205【厚さ】12以下 耐荷重(g)700まで
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ボールジョイントで360度角度調整可能。前後に稼働するアームで手帳ケースもしっかりホールド。
用途車の携帯ホルダー 幅(mm)170 高さ(mm)180 取付方式吸盤 奥行(mm)90
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。 7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。 機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。 工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。 車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み アズワン品番65-2198-24
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

◆後部座席用 タブレット・スマホ兼用 車載ホルダー。・【安定した固定&端末保護】。ホルダーの両側に滑り止め&衝撃吸収パッドを搭載し、車の振動やブレーキ時の揺れから機器をしっかり保護。角度を変えても安定した使用が可能です。・【簡単取り付け・工具不要】。ヘッドレストに引っ掛けて押すだけの2ステップで装着完了。シングルアーム設計で多くの車種に対応し、ポール間隔の調整も不要。工具なしで素早く着脱可能なため、座席移動や車の乗り換え時もスムーズに対応できます。・【幅広いデバイス対応】。135~205mmの幅に対応し、スマートフォン・タブレット・ポータブルゲーム機など各種デバイスに対応。後部座席での動画視聴、ゲーム、ナビ表示などに最適です。・【ケーブル対応設計】。ホルダーにはケーブル差込口のスペースを確保しており、充電やイヤホン使用も可能。長時間のドライブでも快適にお使いいただけます。
ブラック 質量(g)約350 適合サイズ(mm)幅135~205×厚さ17まで
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g)約120 耐荷重(g)500以下 対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1つのDCソケットと2USBポート付のセパレートソケット。USBはリバーシブルで出力は2.4A/2個。自動判定機能。
用途車の車内アクセサリー 幅(mm)100 高さ(mm)180 取付方式シガーソケット 長さ(m)3 奥行(mm)72 出力USB:4.8A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80 関連資料(4.43MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)ヘッドレストマウント
エコ商品
最小125mm~最大幅185mmまで対応しておりますので、4.7~11インチまでのiPhone、スマホ/iPad、タブレットなど多くの機種に対応しています。運転席、助手席のヘッドレストの裏へ取り付けて後部座席で動画などを見るときにとっても便利です。旅行など長時間車で移動する際にチャイルドシートの前に取り付けて、お気に入りの動画を流せば、小さなお子様も退屈しません。
ブラック 質量(g)217 対応機種最小125mm~最大幅185mm、4.7~11インチまでのiPhone、スマートフォン/iPad、タブレット 寸法(奥行D×高さH)(mm)ホルダー:136×25×64、ブラケット:165×119×40、ホルダー・ブラケット結合時の奥行:147 保証期間3ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用スマートフォン&タブレットホルダーです。左右のアームがスライド伸縮しモバイル機器を挟んで固定します。取り付けアームをスライドさせてシャフトに取り付けられます。ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。充電ケーブルを接続したままホールドできます。
取付方式ヘッドレストシャフト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×160×27
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

星光産業リアトレイ
本革調素材の使用により純正品のようなインテリアと一体感があるリアトレイです。 トレイの位置が低め※で使いやすい構造です。 (※メーカー従来品より約10cm低い位置) 付属の金属プレートを曲げて調整することにより車のシート背面にフィットし、また本体の揺れも軽減します。 ヘッドレストの取付け穴は長穴タイプで幅広い車種に対応できます。 取付けベースの素材はインテリアに溶け込むような、高級感がある本革調合成皮革を採用しています。 250mL細缶~500mL紙パックまで、ドリンクホルダーに収納可能です。 スマホは縦・横に立掛けられます。 タブレットは横向きで使用可能です。 金属プレートを付属しています。
質量(g)640 耐荷重(kg)2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷