カー用品 :「車 配線 コネクタ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
超小型サイズでも、広い視野で安全運転をしっかりサポート。
超小型サイズ&安心の防塵防水機能
カメラ先端部は外部突起規制に対応
小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。
外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。
IP68とは
防塵性能:粉塵が内部に侵入しない
防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない以上の基準を満たしています。
さらに広い視野で安全運転をサポート
画角が水平132°、垂直106°へ視野角を拡大。幅広く見渡せることで、より安全で安心な運転をサポート。
映像もより見やすく、夜間でも高い視認性を実現
広角で明るいレンズを採用し、ひずみの少ない自然で鮮明な映像を表示。
カメラを最適な位置へ調整可能
スライド可能なブラケットを採用。上下に最大8mm移動でき、フレキシブルにカメラ位置の調整が可能。
付属のL型レンチで、両側ネジ(6角穴付き)を簡単に固定できます。
3mストレート型接続コネクター付き カメラケーブル
配線引き回し作業がしやすい、Φ7.5ストレート型 接続コネクターと3m長のケーブルを採用。
ケーブル全長10m (カメラケーブル3m+電源・AV一体型ケーブル7m)
仕様アース方式:マイナスアース方式
セット内容リアカメラ本体(1)・ケーブル長 約3m、 電源・AV一体型ケーブル・ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書(1) ・パッケージに記載、保証書(1)
色ブラック
質量(g)約78(3mケーブル含む)
電圧(V)12(DC9~16)
出力映像:鏡像タイプ(後方確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×19×24.5
センサーCMOS 1/3 inch カラー
消費電流(mA)最大70
解像度水平:700 TV LINE
保証期間ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)-20~+75
照度(Lux)0.5~100000
F値2.4
画素数960×576(55万画素)
設置形態バックビュー
防水性IP68仕様
画角水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)-20~+70
映像出力TVシステム:NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618
アズワン品番64-1826-62
併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。
仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子
付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラを日産車のサイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。
付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
1箱
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のカメラをトヨタ車のフロント/サイドカメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。
付属品サイドカメラ入力ハーネス、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、RCA変換アダプター×2、結束バンド×5、取付説明書
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
1箱
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
【好みの色でライトアップ】RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
【音に合わせてLED点滅】サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
【低音感知カット機能】ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
【暗い車内を足元からライトアップ】ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
【コネクター接続式】コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
本製品はDC12V車専用です。トラック等の24V車にはご使用できません。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)41×50×8
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをホンダ車のサイド(またはフロント)カメラのオプション設定があるディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。
付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
1箱
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをトヨタ車の純正フロントカメラが装着されているディーラーオプションナビに接続するためのハーネスです。
付属品サイドカメラ入力ハーネス、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付説明書
ケーブル長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
映像入力RCAピン端子
1箱
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応。※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ
最大積載量(kg)30
本体質量(kg)4
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
アクセルコネクターだけの接続。
OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用可能。
アクセル開度を5~100%まで1%単位に高精度表示。
アクセルペダルの違いによる誤作動を防止する初期設定方式。
衝突軽減システム車や輸入車にも対応可能。
用途OBD接続不要!コスパに優れたワンボディのスロコン
付属品両面テープ/バンド/取扱説明書
種類スロコン
接続方法直接配線
モードパワーモード/レスポンス/エコ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2
適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど
対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード
周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み
定格出力DC5V/3.4A
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
スロットmicroSDカードスロット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
保管温度範囲(℃)-20~60
USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)
定格入力DC12V/24V
通信距離(m)10(理論値)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
本数タイラップ:2
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。
サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。
ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。
ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。
コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付き
色ブラック/RGB調色LED
質量(g)275
定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8
消費電流(mA)最大:約240
LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW3です。・国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674T2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除く
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW1です。・KSSTW2やKSSTW3のページ同様に国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●アルファード ハイブリッド 年式:H20/5~H26/12 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ヴェルファイア ハイブリッド 年式:H20/5~H27/1 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H21/5~H27/12 型式:ZVW30 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。