カー用品 :「車内 自転車 固定」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
スタンダードな正立タイプのサイクルアタッチメント。ECE基準認定商品。ロックノブの向きが変えられるので運転席側・助手席側兼用できます(工場出荷時は左側取付用)。タイヤもしっかりホールドするホイールホールドベルトを標準装備。安心のキーロック付。内容物/フレームバー、アーム、ロックカバー、Uボルト、プレート、六角レンチ、取扱説明書×各1。ホイールホールドベルト、ワッシャ(大・小)、六角穴付ボルト、Jボルト、ナット、キー×各2。ノブナット×4
用途正立タイプのサイクルアタッチメント
最大積載量(kg)17(サイクル1台)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。
袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。
付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
本体寸法(mm)H1100×D250×W950
質量(g)430(本体/約418、袋/約12)
寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185
収納数1
付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。