カー用品 :「車内仕切り」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm)1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

カー用間仕切りシート!。冷気、暖気を逃がさずキープ!。透明シートですので後部の視界も遮りません!。容易にカットが可能なため用途に合わせて取り付け場所も自由自在!。マジックテープで取付も簡単!
用途間仕切ることで車内の空調効率を高めます!。車内での飛沫感染防止にも最適!。タクシー、病院、介護施設など送迎時に! 材質【本体】塩化ビニル樹脂【フック】ポリプロピレン 寸法(cm)128×130
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。 ボルトで固定し走行中でも外れません。 ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納 セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット 質量(g)2000 最大積載量(kg)(1本あたり)10 適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm)約850~1400 耐荷重(kg)最大約5 取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m)1.55 レール(mm)W10.5×H6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸長率200%、適度に伸びて使いやすい。指が掛けやすく、着脱しやすいイージーフック。6個のフックは着脱可能、任意の場所に設置可能。
ブラック 寸法・サイズ(mm)M(H10×W800×D600) 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版 カーボン/ブラック 質量(g)190 入力電圧(V)DC5 USBケーブル(m)約1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高級感漂う質感で上質な車内空間を演出。必要なものが全て収まる大容量の収納空間。あらゆる車種に装着可能。上部収納スペース。開閉に便利なダブルファスナー採用。仕切りはマジックテープ固定式なので、お好みの位置への移動取外しが可能。下部収納スペース。ファスナー付き収納ポケット。ブランケットやシューズなどかさばる物の収納に。
用途内装パーツ・車内パーツ・インテリア・内装・ドレスアップ 寸法(cm)約40×58.5×10 取付け方法【1】ヘッドレストシャフトに上部取付けベルトをかけます 【2】下部取付ベルトのフックをシート下にひっかけます 【3】取付ベルトを調整し、しっかりと固定してください
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

シートの隙間を有効活用。センターコンソールに貼り付けできるポケット。便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。ポケット内部とUSBポートを照らすブルーLED付。カーボン調仕上げ、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。(1ポート最大2.4A出力)。自動識別IC搭載のUSBポートで、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。12V車専用。ホコリの侵入を防ぐシリコーンキャップ付きのDCソケット搭載。約1mの電源コードで自由な取り回しができます。固定用の両面テープ付属。
付属品センターコンソール貼り付け用両面テープ×2枚/取り外し可能な仕切り板×1枚 幅(mm)281 ブラック 高さ(mm)107 材質(本体)PP・ABS 質量(g)240 奥行(mm)37 定格電圧(V)(DCプラグ)DC12、(USBポート)DC5 コード長さ(m)約1 定格電流(A)(DCプラグ)1口最大6まで、(USBポート)1ポート最大2.4、2ポート合計最大4.8 入力DC12V 収納寸法(mm)約210×30
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷