カー用品 :「車用 電圧計」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。 適合12V国産車専用 出力USB:5V/1A+2.4A 消費電流(A)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中