カー用品 :「車種別」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
取付簡単・ワンタッチ吸盤・UVカット。遮光性、断熱性に優れた素材を使用。保管に便利な収納袋付き。吸盤で貼るだけの簡単取り付け。車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます
色シルバー
材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地ベーシック
助手席側の死角をモニターで確認。縦列駐車や狭い道路での運転をサポートします。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取付ができます。取り付ける車種により品番が異なりますので、データシステムホームページより最新適合表をご確認ください。
仕様(映像信号)NTSC
防塵防水性能IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシック
セット内容1台分
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
質量(g)800
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
持ち運びに便利な収納袋き。遮光性、断熱性に優れた素材を使用。保管に便利な収納袋付き。マグネットで貼るだけの簡単取り付け。車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます
色ブラック
材質(本体)ポリエステル
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ
車種専用設計なのでピッタリフィット
色ブラック
材質(本体)(表地)合成皮革
サイズ車種別適合
質量(g)1310
適合車種ハイゼットトラック(2014年9月~型式:S500P/S510P)、ピクシストラック(2014年9月~型式:S500U/S510U)、サンバートラック(2014年9月~型式:S500J/S510J)
メーカーダイハツ・スバル・トヨタ
1枚
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
専用タイプでピッタリ装着。取り付けもとっても簡単!。ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット。防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!。裏面ノンスリップ加工でズレに強い!。敷くだけ取付け簡単。ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工。専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
仕様防水素材、取付簡単、ノンスリップ加工
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリエステル100%<合成ゴム貼り>※裏面ノンスリップ加工
まるで純正シートのようなフィット感。車種別専用設計なのでシートにピッタリフィット。工具を使わず取りつけできます。背面・座面中央部にスポーティーなディンプルレザーを使用。車内をスタイリッシュに演出します。
材質(本体)(表地)合成皮革
質量(g)4200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×180
ラゲッジの汚れ防止に!車種別専用ラゲージマット
防水素材で水・汚れに強い!アウトドアにも最適!
裏面ノンスリップ加工でズレに強い!
敷くだけ 取付け簡単
ウエットスーツ素材使用。表面撥水加工
専用設計だからスッキリ!ピッタリ装着!
色ブラック
材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル樹脂・ポリウレタン、(裏地)合成ゴム
サイズ車種別適合
質量(g)570
適合車種ジムニー(2018年7月~型式:JB64XG除く全車取付け可)ジムニー(2018年7月~型式:JB74全車取付け可)
メーカースズキ
1枚
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地ベーシック
セット内容1台分
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地ベーシック
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地ベーシック
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分
生地サキソニー
1箱(1セット)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
車種専用取付フック
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ×各4個
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車種専用取付フック
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ×各4個
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ピッタリフィットする車種専用シートカバー
スズキ・スーパーキャリイ専用シートカバー
まるで純正シートのようなフィット感
高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用
取付け簡単、工具不要
取付け時間目安約40分
材質(表地)合成皮革
メーカースズキ
適合車種スーパーキャリィ 2018年5月~グレード:L・X 型式:DA16T
加工も生産も日本製!。フロアマットを汚れから守るフロアシート。雨の日の泥、砂浜の砂の対策に!
用途水洗い可能タイプ。お手入れ楽々!拭けるだけでなく、水洗いも可能です!!。車種別設計されているので汎用タイプと違い隙間ができません!。防水、水洗い可能なのでウェットスーツや釣具など、濡れた物をそのまま置くことができます!。シートが汚れても水洗いできるので園芸用品や自転車、三輪車、ストライダーなど土汚れがつきやすいものを運ぶ時にも大活躍します
材質ポリ塩化ビニール
色ブラック
柄コインマット
車種専用取付フック
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ×各4個
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1箱(1セット)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ
車種専用設計なのでピッタリフィット
色ブラック
材質(本体)(表地)合成皮革
サイズ車種別適合
質量(g)1250
適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)
メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
1枚
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ピッタリフィットする車種専用シートカバー
ハイゼットトラック・サンバートラック専用シートカバー
まるで純正シートのようなフィット感
高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用
取付け簡単、工具不要
取付け時間目安約40分
材質(表地)合成皮革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイゼットジャンボ専用(S500P・S510P)
メーカーダイハツ
適合車種ハイゼットトラック 2014年9月~ グレード:ジャンボ・スタンダード、ジャンボ・エクストラ 型式:S500P/S510P
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック。
用途システムキャリアINSU用取付フック
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の36ピンハーネス。
質量(g)150
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の40ピンハーネス。
質量(g)80
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
セット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
コード長さ(m)4
消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)
映像出力ガイドライン表示なし
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別専用設計のカメラカバーにより、純正風の取付が可能で見た目にもスッキリ。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。
付属品サイドカメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル(3m)、正像/鏡像切替コネクター、取り付け部材1式、接続説明書、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
色艶消しブラック
電源DC9~15V
信号形式【映像】NTSC
有効画素数約32万画素
消費電流(mA)約40
解像度【水平】約450TV
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ1A
動作温度(℃)-20~+65
適合車種ホンダWR-V
画角水平110°/垂直80°
映像出力【カメラ】正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1箱
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素
仕様映像信号:NTSC
カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製
電源(V)DC9~15
消費電流(mA)約40
解像度水平解像度:約500TV本
防塵防水性能IP67準拠
ヒューズ容量(A)1
動作温度(℃)-20~+65
画角水平画角100°/垂直画角80°
映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。