カー用品 :「車載 棚」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ職人の車載ラック
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972 寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽商用車用車載ラック ワーカーゴー本体 矢崎化工 動画あり
働く人の道具をすっきりきれいに格納する車載ラック。荷室いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。取付け取外しも車輛標準装備の取付孔に付属の固定金具部品を使用して簡単に取付固定できます。
用途軽商用車専用車載ラック 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント・メタルジョイント(鉄)) ・固定金具:鉄 ・ノブボルト:ナイロン+鉄 外寸法・高さ(mm)939 外寸法・奥行(mm)557
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます
材質スチール 質量(kg)約20 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時) アズワン品番64-7968-21 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)800 外寸法・奥行(mm)310
1個
51,200 税込56,320
翌日出荷

荷重いっぱいの広々間口で、下段の棚の高さは好みの高さに設定できます。
1セット
80,900 税込88,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

システムは道工具のサイズや用途に合わせて自由にレイアウトができる半オーダーメイド製品のため、車種を選ばず搭載が可能です。ドイツの衝撃テストをクリアしているので、耐久性は抜群です。新車乗り換えの際、床板のみを交換するだけでシステムは積み替えすることができます。移動サービスメンテナンスカーに。荷物が多く積まれている車内整理に。企業イメージのアップに。
材質スチール、アルミ、ABS樹脂 外寸法・奥行(mm)382
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車載用折りたたみ、引き出しテーブルシステムです。テーブル部は垂直に収納されスペースをとりません。脚の収納は工具不要でワンタッチ構造です。テーブル部はアルミ材を使用、軽量構造です。付属取付金具を使用して車両に取付可能です。
付属品車両取付金具 トラスコ品番257-4539 材質テーブル部:アルミ、脚部:アルミ、本体レール:スチール テーブル・荷台部:シルバー、本体:黒 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)620×1330~2040×750 有効内寸法・間口(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)1220 有効内寸法・高さ(mm)100
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ツッパリ効果のストッパーでガッチリ固定! ラバークッションがガタツキを抑えます。
用途ラックとして 材質スチール(焼付塗装) 品番SV-5523 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×1100×300~600
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様4本積み用アタッチメント標準ボディ 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

ワーカーゴー(エブリイ用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
用途ワーカーゴー用棚板 仕様エブリイ用 材質ラワン合板(表面 天然ゴム) 質量(kg)2.6 アズワン品番64-8771-68 外寸法・高さ(mm)厚さ11 外寸法・奥行(mm)484 外寸法・間口(mm)1090
1枚
17,980 税込19,778
16日以内出荷

ワーカーゴー(ハイゼット用)用の棚板。ラワン合板の表面(片面のみ)に天然ゴム(黒)が貼付けてあります。
用途ワーカーゴー用棚板 仕様ハイゼット用 材質ラワン合板(表面 天然ゴム) 質量(kg)2.4 アズワン品番64-8771-70 外寸法・高さ(mm)厚さ11 外寸法・奥行(mm)484 外寸法・間口(mm)960
1枚
17,980 税込19,778
16日以内出荷

大変大きい収納箱で屋内はもちろん野外作業現場でも十分耐えるよう、丈夫に設計されており、収納品を盗難などから守れます。
仕様(別売)南京錠取付可(40mm) 付属品中皿 材質本体:スチール グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)312 有効内寸法・高さ(mm)477
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VEH-TBMG1 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

VEH-TBMG2 車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ車載ホルダー
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。4つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:0.8kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。スチール製ラックや工事車両などに簡単に取付けできます。9.7~13インチの大型タブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。。【ご注意】。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。
セット内容タブレットホルダー、アーム、マグネットマウント、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ×5、保護シート ×5、組立説明書 取付方式マグネット 使用工具手袋 耐荷重(kg)1.5 アーム長さ(mm)約59
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。 。多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です。工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します。「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です。
用途車両荷室用収納 付属品仕切板(コの字型) 1個、平座金組み込み六角ボルト(M8×20) 6本、ねじ(左右連結用 M6×20) 4本、六角ナット(左右連結用 M6) 4個 トラスコ品番194-7797 材質本体:SPCC、天板:MDF ブラック 高さ(mm)外形:720 奥行(mm)外形:1298 間口(mm)外形:210 有効内寸法・間口(mm)560 有効内寸法・奥行(mm)165 有効内寸法・高さ(mm)240
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-10~60
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2025年版最新地図搭載。トラックモード搭載の9インチポータブルワンセグナビです。下北半島縱貫道路:むつ南バイパス むつIC~むつ尻屋崎IC、東北縦貫自動車道:菅生スマートICなど新規開設道路も収録、ガイドブック約196冊に相当するるるぶDATE。データ検索56053件、画像検索43409件を収録。詳細な交通規制データ、安全運転支援情報表示で快適なドライブをサポートします。トラックが走行できる道路を優先して案内するトラックモードを搭載。SDカードに保存した動画や音楽などのメディア再生も可能です。
仕様(ハードウエア)【地図】全国道路地図:OpenStreetMap製 2025年度リリース、昼夜画面切り替え:昼:夜手動/自動切替、縮尺切り替え:12段階(25m~100km)、ルート検索機能:推奨ルート 複数ルート・一般道路優先・高速道路優先・最短距離・ウォーキング 表示、リルート機能(自動・手動)、トンネルアシスト(ナビ走行時)、右左折案内、一方通行表示、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、高速道路表示、ノースアップ/ヘッドアップ切替(北方向上/自車方向上)、スマートインターチェンジ対応、アプローチチャイム機能、デモ走行機能、ラックモード機能、交通安全案内 表示機能(画面表示 on-off/音声案内 on-off 切替付):ゾーン30 駐車禁止取締エリア・事故多発エリア・速度取締エリア Nシステム・オービス機能 その他エンジンON/OFF連動 適合TV受信:ワンセグ(470-770MHz)、ワンセグ録画機能(録画はワンセグのみ)、液晶画面:9インチTFT液晶、バックライトLED、解像度:800×480Pixel、輝度:200cd/m2、視野角:上35°下45°左45°右45°、静電容量式タッチパネル、CPU:MSB2531 ARM Cortex-A7 800MHz、内蔵メモリ:128MB(DDR SDRAM) Flash 8GB、OS:Microsoft WindowsCE 6.0、音声出力:2W セット内容車載用DCアダプター(ケーブル長1.4m)、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、2.5mmミニジャックAVケーブル、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)幅225×高さ140×奥行23 質量(g)約430 消費電力(W)5(待機時20mW以下) 電源DC5V (miniUSBタイプ入力端子) リチウムポリマーバッテリー2000mAh内蔵、駆動時間:1時間、充電時間:約4時間 機能(ハードウエア)【検索】'電話番号検索:438万件、住所検索:3356万件、施設名検索:67万件、周辺施設検索:67万件、コンビニ・GS優先表示、るるぶ DATA※ガイドブック196冊相当:観光/飲食:約42173件/画像35827件・宿泊:約12066件/画像6031件・温泉:約1814件/画像1551件 【登録】検索地点履歴:100ヶ所、地点登録:1200ヶ所、自宅登録、簡単自宅検索機能 入出力端子入力:イヤホン端子(Φ3.5mm)、AV-IN(Φ2.5mm)、外部アンテナ(MMCX)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷