カー用品 :「車載用取付キット」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)を30系アルファード等車輛のETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付ブラケット、タッピングねじ×2、取扱説明書
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g)約120 耐荷重(g)500以下 対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g)235 タイプカーTVスタンド メーカー汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダー(Q-BANシリーズ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM1です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性も実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:46CSC674 46th anniversary model セット内容スピーカー一式 CSC674(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本 取付寸法(mm)深さ:47(ウーファー部) 周波数特性40Hz~20kHz 取付穴径(Φmm)140(ウーファー部) 適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 瞬間最大入力(W)300
1セット(2個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

キッカーの16.5cm2wayスピーカーと車種専用取付キットのセット、OGKP-JIM3です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できるUSサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●スピーカーグリル:付属●正式名称:51KSC6704 51th anniversary model セット内容スピーカー一式 KSC6704(コアキシャルスピーカー) 1セット(2個)、バッフル 2個、スポンジテープ 2巻、ナット 6個、トラスネジ 6本、タッピングネジ 8本、スピーカー変換コネクター 2本 取付寸法(mm)深さ:46(ウーファー部) 周波数特性40Hz~21kHz 取付穴径(Φmm)141(ウーファー部) 適合車種ジムニー 年式:H30/7~ 型式:JB64W、ジムニー シエラ 年式:H30/7~ 型式:JB74W、ジムニー ノマド 年式:H30/7~ 型式:JC74W 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 瞬間最大入力(W)300
1セット(2個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー 材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプタブレットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合710VD、510VD、700FVD、600FVD コード長さ(m)1.9
1個
2,498 税込2,748
当日出荷