カー用品 :「軽自動車 ルーフキャリア」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
質量(g)3100
タイプルーフオンタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ステー高(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100
内寸幅(mm)1060
材質アルミ合金製
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。
切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。
めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。
ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。
時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。
パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。
STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上!
フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。
積載物を固定するためのロープフック機能付き!
キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能!
脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用
最大積載量(kg)60
長さ外寸(mm)540
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
内寸幅(mm)990
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプ屋根のせタイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)225
長さ外寸(mm)1000
幅内寸(mm)880
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。
用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。
材質アルミ
質量(kg)約8.3
容量1個
幅(cm)97(利用可能:90)
耐荷重(kg)100
長さ(cm)127(利用可能:108)
高さ(cm)12
この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
色黒
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ調節3段階(5cm)
シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー
色ブラック
タイプドリップタイプ
法規制ECE R26 外部突起規制適合品
材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール
質量(kg)約16
寸法(cm)1960×1390×120
主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
ラックの軽量モデル。フロア面をパイプで構成することで、積載物の固定方法が自由自在。前後フロアパイプが上下に稼働することで、長尺物も確実に積載可能。
色ブラック
最大積載量(kg)75
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。【耐久性】。新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。【安全】。長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。【コスト】。必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。
全高(mm)357
許容積載荷重(kg)50
長さ外寸(mm)1885
幅外寸(mm)965
適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ
取付幅(mm)脚:1135~1305
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途システムキャリア用取付金具
セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚
質量(g)800
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。