カー用品 :「通電スプレー」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
1個
869 税込956
当日出荷

ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 2種類の電装品が使える。 差し込むだけの簡単装着。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A 通電モニターランプ付き。 ブルー光 DC12V
1個
699 税込769
当日出荷

両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
ブラック 仕様通電モニターランプ付き、レッド光 適合DC12V/24V共用 コード長さ(m)2 最大電流(A)約7A
1個
979 税込1,077
当日出荷

アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
699 税込769
当日出荷

リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ 質量(g)100 出力USB合計:4.8A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45 首振角度(°)180(角度調節/7段階) LED色ブルー USBタイプタイプA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

2種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
889 税込978
当日出荷

4種類の電飾品が使える。 両面テープ貼り付け。 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。
適合DC12V コード長さ(m)約1 出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック 取付両面テープ貼り付け タイプコード付き2連ソケット 電圧(V)DC12 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 コード長さ(m)約1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。 車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け) ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。 通電確認用のモニターランプ付き。
定格電圧 DC V12/24 ブラック コード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

3種類の電飾品が使える。 取り付け2通り。(両面テープ貼り付け/ビス取り付け) 通電モニターランプ付き。レッド光。
電圧(V)DC12 ブラック 材質ABS、PC、スチール コード長さ(m)約1 出力電流(A)(ソケット最大許容)7 内蔵ヒューズ10A
1個
999 税込1,099
当日出荷

CD-162 スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤック 動画あり
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭 ブラック/シルバー オゾン濃度0.03ppm以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
用途自動車用ソケット 質量(g)60 定格入力電圧(V)Dc12/24 定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42 定格出力電圧(V)Dc12/24
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

USBポートに挿し込むだけ! オゾンで除菌・消臭。 USBポートに挿し込むだけで簡単に車内を除菌できる。 首振り・回転ができるフレキシブル機構でUSBコネクタ部が自在に可動。 持ち運べて便利。 通電モニターランプがプルーに光る。 パソコン等、屋内でも使用できる。 オゾン濃度:0.03ppm以下。
仕様強力オゾン消臭 材質PC・POM ブラック 発光色ブルー光 機能通電モニターランプ付き オゾン濃度0.03ppm以下 首振り90°可能 回転角度(°)270
1個
1,998 税込2,198
欠品中

アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけでスマートフォンやタブレット等を車内で2台同時に充電可能。 コネクタを側面から挿し込むため、コードが邪魔になりにくい。 5Gスマホ対応。 通電確認用のモニターランプ(ブルーLED)付き。 ヒューズ付き(内蔵)。
ブラック 出力電流(A)最大許容:約3 USBポート数2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

槌屋ヤックソーラーオゾン
電源不要のオゾン発生器です。 わずらわしいコードが不要なソーラー電源です。 両面テープでダッシュボードに貼り付けるだけの簡単取り付けです。 ソーラーパネルの角度を4段階に調節可能です。 オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 通電確認用のモニターランプ付きです。
ブラック オゾン濃度0.03ppm以下
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

【電圧計+2USBポート(TYPE-A)】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。 【USB合計出力4.8A】USBポート2口搭載し、1ポート最大2.4Aまで出力します。 【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。 【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数USB-Aポート×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)79×32×42
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

USB Type-Cポート(PD30W)とType-Aポートを備えたDCプラグで同時充電が可能です。 Type-CはPD30W、Type-Aは18Wの急速充電に対応。小型ながら合計で最大48Wの高出力仕様です。 7seg表示のディスプレイを搭載し、通電するとお車の電圧値を表示、USBケーブルで端末を充電すると電流値を表示します。 お車のバッテリー状態が確認できて安心です。 小型・堅牢で高品質なアルミ筐体を採用。
出力Type-C/PD30W・Type-A/18W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)52×23×33
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

コード付きシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。 ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。 USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12 ブラック 仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電 出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

専用設計で、センターコンソール小物入れにピッタリフィット。 どちらの向きでも差せるリバーシブルタイプUSBポート。自動認識機能付きで迷わずタブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 2口ソケット・2口USBポートを、使いやすい場所に簡単増設。 USBポートはスマートフォン等を充電中は赤色ランプ、満充電付近で青色ランプに自動で切り替わる充電状況お知らせランプ機能付き。 ソケットのフタを閉じている時は、通電モニターランプのブルー光が透過して文字が浮かび上がる。 アクセサリーソケットにカープラグ部を差し込むだけ。 本体部は両面テープで簡単取付。 コード隠しカバー付属で、本体部からカープラグ部までのコードの配線を目立ちにくくできる。 適合型式:ZYX10/NGX50系 右ハンドル車専用
適合DC12V ブラック/シルバー 出力電流(A)(ソケット最大許容)7、(USBポート最大許容)合計4.8 メーカートヨタ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

【電圧計+USB(TYPE-A)+ソケット】リアルタイムにお車のバッテリー電圧の確認ができ、バッテリー上がりを事前に防ぎます。 【DCソケット1口、USBポート2口付き】DC12Vのソケットが1口、2.4AのUSBポートが2口搭載しております。 【USB出力はスマートIC機能搭載】スマホやタブレット等、接続機器を自動に識別し、それぞれの機種に最適な電流値で充電することができます。 【180°角度調節機能付き】首振り角度180°の角度調節が7段階で可能なダイレクトプラグタイプです。 【ブルーLED付き】通電時にブルーLEDが光ります。
ポート数DC/1口・USB/2口 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)103×81×45
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112 入力電圧(V)12
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ディスプレイマウント(ファスナーテープ仕様)のマグネット式ホルダー。ディスプレイオーディオ裏に貼り付けると画面と並べた設置が可能。アームが短いため車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくく、安定した保持が可能。貼り付けベース部分はファスナーテープ付強粘着テープを採用しているため、角度や使用位置の変更がいつでも出来て便利。ディスプレイオーディオ画面横にスマートフォンを設置することが可能なためディスプレイオーディオ装着車におすすめ。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷