カー用品 :「防犯カメラ録画中 プレート」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g)175 電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90 液晶サイズ2インチ 画素数録画画素数:200万画素 外部接続USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
1台
26,980 税込29,678
当日出荷