カー用品 :「電源延長ケーブル」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC24 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
26,980 税込29,678
欠品中

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1 質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290 ケーブル長(m)航空:10 角度(°)水平角度:180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50 使用電源(V)DC12 解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi 画素数(PX):200万 設置形態バックビュー 防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷

・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式CVBS 本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272 LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷

・トラックや大型車両の後方安全確認。 ・30万画素、照明付きで夜間も安心。 ・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置。
用途トラックなど大型車の後方確認 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・変換コネクタ 質量(g)約360、約230(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約75×85×55(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】30万画素、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー20~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約90°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
21,250 税込23,375
4日以内出荷

・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480 LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
15,300 税込16,830
4日以内出荷

12V/24V両対応、自分で取り付けできるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセットです。バックセンサー&カメラを取りつければ、運転席からモニターで車の後方をうつし、距離によって警告音でお知らせします。より安全に、ドライバーをサポートしてくれる商品です。
用途車の後方をしっかり守ります。後付できるクルマ用バックセンサー&バックモニターカメラのセット。24V対応版 仕様ガイドライン表示:有り 付属品モニター、バックカメラ&センサー、ケーブル(AB各1本)、電源ケーブル、ステー、プレート、ネジ(2種各2本)、固定シート、日本語取扱説明書 質量(g)モニター:110、カメラ&センサー:94、スピーカー:22 電源ACC(アクセサリー電源)より給電 12V/24V両対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:114×86×42、カメラ&センサー:65×24×30、スピーカー:53×24×39 消費電流(A)0.25 保証期間12カ月 ケーブル長(cm)電源ケーブル:125cm、センサーケーブル:50cm、スピーカーケーブル:240cm、スピーカー延長ケーブル:400cm、モニターケーブル:50cm、Aケーブル:660cm、Aケーブル延長ケーブル:400cm モニタ4.3インチ、解像度480×272 カメラ仕様720×576、画角:170度(水平:125度)、IP67、正像(運転席から、振り返って見た場合に合わせてある映像)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
17,000 税込18,700
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

データシステムサイドVIEWカメラ
汎用性のある形状のカメラカバーを採用していますので、多くの車種の左右両サイドに取り付けできます。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 超小型・軽量化を実現しながらも、カメラシリーズの特長である電源ユニットのない一体型コンパクト設計を継承。配線の取り回しがしやすく、スマートな取り付けが可能です。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 カメラケーブルに極細コネクターを採用しています。 付属のコネクターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 マルチカメラスプリッター MCS293やマルチカメラコントローラー MCC292と併用すれば、ウィンカーやハザード操作に連動してサイドカメラの映像に切り替わります。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・延長ケーブル(1m)×1・ピン端子ケーブル×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・両面テープ×1・コードクリップ×4・結束バンド×5・エレクトロタップ×2・脱脂クリーナー×1・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー色:ブラック、材質:耐熱ABS樹脂製 ブラック 質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く) 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:450TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4 インチ スーパーCMOS 材質(ボディ)アルミ合金 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角110°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。 セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1 ケーブル長(m)航空:20 角度(°)水平:180 本体質量(g)カメラ:137、モニター:290 使用電源(V)DC24 解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600 画素数(PX)200万 防水性カメラ・ケーブル:IP68 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を4段階に切り換えて警告します</br>。モニターは備え付けのルームミラーに取付け可能</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、バックカメラ、延長ケーブル6m、カーシガー電源、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約250×110×40(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約360 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:1024×600 出力信号AHD LCD仕様7インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷