カー用品 :「高感度マイク」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
USB Type-Cコネクタ専用
片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。
高遮音性カナル型イヤホン。
高感度マイク。
ワンタッチ着信スイッチ。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.3
マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型
入力感度-42dB(1kHz時)
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)20~20k
音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)
コネクタUSB Type-Cコネクタ
インピーダンス(Ω)16(1kHz時)
周波数帯域(Hz)有効:100~10k
ドライバーユニット(Φmm)9
最大入力(mW)5
イヤホン形状ダイナミック型
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ
高音質カナル型イヤホン
高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3
イヤホン形状カナル型
色ブラック
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
着信時にワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。遮音性に優れた密閉型(カナル型)イヤホン。
ケーブル長(m)約1.3
コード種類クリップ付
イヤホン形状カナル型
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
アルミボディにΦ9mmドライバー採用。中音域から重低音再生のバランスタイプ
高感度マイク搭載
ハンズフリー通話に対応
絡みにくいフラットケーブル採用
腐蝕に強く、導電性の高い金メッキプラグ採用
セット内容イヤホン本体×1/イヤーパッド(黒)SS.S.L×各2※Mサイズは出荷時に本体装着済/釣鐘型イヤーパッド(白・半透明)SS.S.M.L×各2
色ゴールド
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンスイヤホン部:16Ω(1kHz時)、マイク部:2.2kΩ(1kHz時)
入力感度マイク部:-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~20k
音圧レベル(dB)イヤホン部:出力105(1kHz時)
周波数帯域(Hz)マイク部:有効100~10k
ドライバーユニット(Φmm)イヤホン部:9
最大入力(mW)イヤホン部:5
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
スマートフォンでの通話や音楽再生に対応。
音楽再生中の着信にもワンタッチで通話を開始できる着信スイッチ・高感度マイク搭載。
高磁力ネオジウムマグネット採用の高音質設計。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。4サイズのシリコンイヤーパッド付き。
絡みにくい、スライドリング付きY型ケーブルを採用。
ケーブル長(m)約1.3
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
音圧レベル(dB)出力/96±3(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16±20%(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
スマートフォン用ステレオハンズフリー
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。雑音の多い屋外でも快適に通話が楽しめます。
メタリックパーツで機能的なスタイリッシュなデザイン。
ポケット等に固定できる便利なクリップ付き。
スリムな着信スイッチ付&高感度マイク搭載。
コード長さ(m)約1.3
イヤホン形状カナル型
コード種類クリップ付
材質コード:OFCリッツ線
色ピンク
質量(g)コード部:約10
形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型
プラグΦ3.5mm
音圧レベル(dB)出力/94(1KHz時)
インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2k(1KHz時)
周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)100~10K、マイク部:(有効)100~10K
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)10
開回路電圧レベル(dB)-40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。
遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。
音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。
音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。
絡みにくいフラットケーブルも特長です。
Web会議等、テレワークにも最適です。
色黒
形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型
ケーブル長(m)約1.1
インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)
入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)
プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグ
ケーブルOFCリッツ線
再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k
音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)
周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10K
ドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9
最大入力(mW)【イヤホン部】5
イヤホン形状カナル型
超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。